カテゴリ

  • オフィス家具(4,980)
  • トラック用品・パーツ(2,601)
  • パソコン/周辺機器(1,749)
  • 店舗什器・備品(636)
  • 切削工具(491)
  • 制御機器(392)
  • 家電(370)
  • 空調・照明・電設資材(354)
  • バイク部品(267)
  • 電気材料(241)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(237)
  • 配管・水廻り設備部材(191)
  • 測定用品(170)
  • 作業工具(170)
  • 防災用品(137)
  • 防犯用品(122)
  • 事務用品(108)
  • メカニカル部品(97)
  • 卓上消耗品(90)
  • はんだ関連・静電気対策用品(82)
  • 清掃用品(80)
  • 住設機器(80)
  • カー用品(78)
  • 保管用品(75)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(66)
  • 安全用品(60)
  • 自動車補修部品(54)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 安全保護具(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 農業機械(41)
  • 厨房用品(39)
  • 機構部品(35)
  • 研磨材(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 学童・教育用品(29)
  • 介護用品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 電動工具(26)
  • 建築金物(25)
  • マスク(24)
  • 作業服(24)
  • 物流用品(21)
  • 日用品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 鈑金・塗装(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 溶接用品(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 自転車部品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 手袋(11)
  • 縫製用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 医療(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 進物(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「fm」の検索結果

14,963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)FMラバーグリス PGF100SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
379税込417
1パック(500枚)
当日出荷
仕様合紙なし材質アルミニウム厚さ(μm)11ミクロン±10%
はんだこて FM2028 HAKKO(白光)はんだこて FM2028HAKKO(白光)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セットほか
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツFMフィルムケース(深口)東洋アルミエコープロダクツ(27件のレビュー)
599税込659
1パック(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質OPP厚さ(μm)38±10%
FMホイルケース(厚手)菊 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)菊東洋アルミエコープロダクツ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(500枚)
当日出荷
仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
FMカップ 大黒工業FMカップ大黒工業(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
オードブルの惣菜や薬味、和菓子洋菓子などイベントや試食の容器として幅広くお使いいただけます。軽くて耐熱性に優れています。
用途試食やイベントなど商品タイプ本体
フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTACフットバルブ 3F / 3FMシリーズAirTAC(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート作動方式直動型ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
AM/FMポータブルラジオ ELPAAM/FMポータブルラジオELPA(4件のレビュー)
3,988税込4,387
1個
当日出荷
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz仕様同調方式:デジタル同調電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hzスピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
FMクッキングホイル 東洋アルミエコープロダクツFMクッキングホイル東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
材質(刃)紙刃
ワイドFMはこらじ エレキットワイドFMはこらじエレキット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
レベルマスターFM BIG DAISHOWAレベルマスターFMBIG DAISHOWA
159,800税込175,780
1個
当日出荷
幅(mm)表示器/81高さ(mm)表示器/41、測定器/43径(mm)測定器/109
FM紙ケース 東洋アルミエコープロダクツFM紙ケース東洋アルミエコープロダクツ(4件のレビュー)
889税込978
1パック(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
東洋アルミエコープロダクツが製造する品質安心の紙ケースです。お弁当などの料理の小分けに便利です。合紙なしのタイプなので形状がコンパクトです。
FMホイルケース(厚手)ひまわり 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース(厚手)ひまわり東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(300枚)
当日出荷
合紙がなく剥離性が良いです。
底径(Φmm)60仕様合紙なし材質アルミニウムタイプ厚手厚さ(μm)25ミクロン±10%
FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツFMフィルムケース(深口)東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
559税込615
1パック(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
FM弁当容器 20枚本体+蓋セット 大黒工業FM弁当容器 20枚本体+蓋セット大黒工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20枚)
当日出荷
モコモハタキFM アズマ工業モコモハタキFMアズマ工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
モコモコヘッドが自由に曲がるので清掃面にフィット。曲げる位置・角度を問わず自由自在に曲げることができます。汚れても洗って繰り返し使えるからとっても経済的。モップ部が劣化したらスペア番号85番「MC-SP850 モコモハタキSP」をお買い求めください。モコモコ素材がホコリをキャッチし、マイクロファイバーが洗剤を使わず汚れをかき取ります。
用途照明機器やカーテンレールなど背の高い家具のホコリ取りに質量(g)約200材質(柄部)スチール全長(cm)約64.5~82材質(モップ)ポリエステル繰り返し・詰め替え対応
蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA蓄圧式泡洗浄器 FM10GLORIA(13件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
フレーザーミル FM 大洋ツールフレーザーミル FM大洋ツール
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
オリジナル刃型アルミ樹脂等大きいスクイ角を必要とする被削材に最適。スクイ角、ニゲ角が大きく、切削抵抗が小さく、限界域への安定加工を可能にしました。最大限のチップポケットと、チップブレーカーの組合わせにより、切屑の排出をスムーズに行ないます。
用途アルミ合金、銅合金材質HAP刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
ホルダースタンド FM-18 テクロックホルダースタンド FM-18テクロック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
はんだこて FM2027 HAKKO(白光)はんだこて FM2027HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
チップ CCMT-FM 三菱マテリアルチップ CCMT-FM三菱マテリアル
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
EO-2 FM ファンクションナット ParkerEO-2 FM ファンクションナットParker
1,398税込1,538
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
FMホイルケース 厚手 ひまわり 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース 厚手 ひまわり東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
719税込791
1パック(100枚)
当日出荷
リミットスイッチ”FMシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FMシリーズ”Pizzato
979税込1,077
1個
当日出荷
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)30.8奥行(mm)31.5保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源オーム電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ時間精度月差30秒以内
メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用HAKKO(白光)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機DSPポケットラジオ AM/FMステレオオーム電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
FMホイルケース A 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース A東洋アルミエコープロダクツ
399税込439
1パック(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
東洋アルミエコープロダクツが製造する品質安心のホイルケースです。お弁当などの料理の小分けに便利です。合紙なしのタイプなので形状がコンパクトです。
FMトランスミッターキット ワンダーキットFMトランスミッターキットワンダーキット(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)消費電流(mA)動作時平均20基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
エラストマ取手 FM200シリーズ タカチ電機工業エラストマ取手 FM200シリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。
材質エラストマ許容荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
蓄圧式泡洗浄機 FM30 GLORIA蓄圧式泡洗浄機 FM30GLORIA
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
AM/FM電池長持ちラジオ ELPAAM/FM電池長持ちラジオELPA(2件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
付属品イヤホン・ストラップ出力端子Φ3.5mmミニジャック電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz同期方式アナログ同調スピーカー直径40mm 丸型8Ω外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)アズワン品番64-9711-63
AM/FM/VICSラジオブースター アークヒルAM/FM/VICSラジオブースターアークヒル(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
AM/FM ポータブルラジオ オーム電機AM/FM ポータブルラジオオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
アナログで操作が簡単にできます 周波数も大文字表示でくっきり見やすい 持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル 乾電池と家庭用電源に対応 FMロッドアンテナ付き 大型ツマミ モノラル音声 口径90mmスピーカー 両耳イヤホン端子(モノラル) ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品取扱説明書、保証書質量(g)約570(乾電池含まず)電源乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×130×61(突起物含まず)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合)
チップ VCMT-FM 三菱マテリアルチップ VCMT-FM三菱マテリアル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
DSP FMラジオ キット 共立電子産業DSP FMラジオ キット共立電子産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
FMホイルケース 小判 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース 小判東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(500枚)
当日出荷
底径(Φmm)65×30高さ(mm)30仕様合紙なし材質アルミニウム厚さ(μm)11ミクロン±10%
ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナー オーム電機ポケットラジオ AM/FM ホワイト ワイドFM対応 デジタルチューナーオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
デジタルチューナーで雑音を抑えてクリアな音声。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ付き。FMロッドアンテナ。モノラル受信。イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品片耳イヤホン(インピーダンス32Ω、 長さ約1.1m)、取扱説明書、保証書質量(g)61(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×92×19(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:AM受信/約57時間、FM受信/約55時間、スピーカー使用時:AM受信/約45時間、FM受信/約38時間受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
...
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
"fm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷