カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 切削工具(46)
  • 制御機器(28)
  • 家電(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 研磨材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防災用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「fm10」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM10

    GLORIA(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
    最大容量(L)1付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
  • 石膏ボード用フック 光

    石膏ボード用フック

    (13件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2個)
    当日出荷
    クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
  • 床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善)

    床を保護するチェアマット

    YAMAZEN(山善)(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
    用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)-10~80
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    96税込106特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
    薬剤量(kg)1放射時間約12放射距離3~6m種別蓄圧式質量(kg)約2.43型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    339税込373特価
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
  • フェイスマスク 防寒 モノタロウ

    フェイスマスク 防寒

    モノタロウ(21件のレビュー)
    119税込131特価
    1枚
    当日出荷
    6通りの着用の仕方ができる便利な防寒マスクです。 薄くて軽くストレッチ性も高く着用しやすくなっています。 伸縮性があるので帽子などの上からでも着用できます。
    用途冬場の作業時の風除けとしてブラックサイズフリー混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%
  • パイプマシン用カーボンブラシ REX(レッキス工業)

    パイプマシン用カーボンブラシ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(2個)
    当日出荷
    質量(g)15
  • リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    リライアカット

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    当日出荷
    高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
    用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
  • テーパー角座金 岩田製作所

    テーパー角座金

    岩田製作所(7件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
    材質鉄/ユニクロメッキ
  • 施工体系図 安全興業

    施工体系図

    安全興業
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    翌々日出荷
    必ず建設現場に掲げる施工体系図 色々なバージョンから選べます
    用途案内告知板厚さ(mm)約1材質(本体)PP板
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    189税込208特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • HDMI延長ケーブル ホーリック

    HDMI延長ケーブル

    ホーリック(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
    コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等伝送速度(Gbps)18機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(タイプA/オス)コネクタ2HDMI(タイプA/メス)HDCP対応非対応
  • 防臭フェイスマスク TAKAGI(高儀)

    防臭フェイスマスク

    TAKAGI(高儀)
    399税込439
    1個(10枚)
    当日出荷
    1枚ずつ袋入りで衛生的。活性炭フィルター:匂いを低減!。静電フィルター:チリ・ホコリをしっかりキャッチ!
    用途防臭:塗料・肥料・薬品など悪臭を伴う作業に防じん:木クズや粉じんの発生する作業や花粉吸入の軽減に材質不織布質量(g)4
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • 駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニブレードヒューズ M&H

    ミニブレードヒューズ

    M&H(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ

    ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
  • 駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント

    AirTAC
    849税込934
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具フローティンジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブヒン 日研工作所

    ブヒン

    日研工作所
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    翌々日出荷
  • LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LFM フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)S45C
  • 保護メガネ WIZ'A

    保護メガネ

    WIZ'A
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に形状一眼型寸法(mm)テンプル部:110質量(g)約42レンズ色クリア機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプレンズ幅(mm)145材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護ゴーグル GREAT TOOL

    保護ゴーグル

    GREAT TOOL
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    形状ゴーグル型ベルト:ブラック レンズ:クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 継手ユニットキット AirTAC

    継手ユニットキット

    AirTAC(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) 岩崎製作所

    衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • 難燃ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
  • ハイとーる浅型 アウス

    ハイとーる浅型

    アウス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
    材質本体SUS304寸法C(mm)30
  • ナックルジョイント AirTAC

    ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久 エレコム

    レーザー専用紙 フリーラベル 超耐水 耐久

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
    枚数10枚入り用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
  • サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERY。GFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。 。日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。 。AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。
    用途無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備端子形状ナットインサート(M8)寿命目安:約2.5~4.5年(1日1サイクル運用時)
  • トラフレキ用 曲ガリ 未来工業

    トラフレキ用 曲ガリ

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    段差部の接続に使用します。
    角度(°)45
  • 使い捨て作業マスク WIZ'A

    使い捨て作業マスク

    WIZ'A
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    用途引っ越し・大掃除や作業現場・食品工場のほか、木工建築現場などで仕様ノーズフィッター付き材質本体:不織布 / しめひも:ゴム / ノーズフィッター:アルミホワイト質量(g)4入数(枚)10寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×130×120ひもタイプ2本ひも