カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電動工具(1)

「fm204」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)

    メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用

    HAKKO(白光)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • はんだ除去器 HAKKO(白光)

    はんだ除去器

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
    制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • ハイとーる浅型 アウス

    ハイとーる浅型

    アウス
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
    材質本体SUS304寸法C(mm)30
  • ハイとーる SPG(サヌキ)

    ハイとーる

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ハイとーる深型 アウス

    ハイとーる深型

    アウス
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。深型は大量の水でも、水はけ快適。
    材質本体SUS304寸法C(mm)55
  • ステンレス枠付排水目皿深型 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿深型

    ミヤコ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質SUS304材質(本体)SUS304
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
  • ポンプヘッド FM-204、474、484、701用 HAKKO(白光)

    ポンプヘッド FM-204、474、484、701用

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    25日以内出荷
    吸取器用オプションです。
    用途FM-204、474、484、701用交換部品に。トラスコ品番849-7503摘要FM-204、474、484、701品名ポンプヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼カバーなし
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    形状角フランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    形状ひしフランジ形材質(軸受)ステンレス鋼材質軸受箱:ステンレス鋳鋼材質(カバー)ステンレス鋼給油タイプ給油グリス種類L791仕様食品機械用グリースを封入
  • N2はんだこて(窒素ガス用) HAKKO(白光)

    N2はんだこて(窒素ガス用)

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
    消費電力(W)70(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • 後ホルダー HAKKO(白光)

    後ホルダー

    HAKKO(白光)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
    用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
  • フィルター押え HAKKO(白光)

    フィルター押え

    HAKKO(白光)
    269税込296
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    吸取器用オプションです。
    用途FM-204、474、484、701用交換部品
  • カード HAKKO(白光)

    カード

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • 弁 2枚入 HAKKO(白光)

    弁 2枚入

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1トラスコ品番469-2128
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
  • ダイヤフラム 2枚入 HAKKO(白光)

    ダイヤフラム 2枚入

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    適合FM-204、FR-400、FR-410、474、701、484トラスコ品番828-3907
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • 後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)

    後ホルダーブッシュ

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-5984
  • 中継コード HAKKO(白光)

    中継コード

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • クリーニングピン ノズル0.6mm HAKKO(白光)

    クリーニングピン ノズル0.6mm

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410トラスコ品番849-7884
  • ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • クリーニングドリル 加熱芯用 HAKKO(白光)

    クリーニングドリル 加熱芯用

    HAKKO(白光)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7883
  • はんだこて FM2027 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2027

    HAKKO(白光)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて
    適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ファッションホワイト アメリカンカップ EBM(江部松商事)

    ファッションホワイト アメリカンカップ

    EBM(江部松商事)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)250寸法L(mm)108寸法H(mm)71寸法S(mm)83EBM品番7538400
  • グリップ ガン用 HAKKO(白光)

    グリップ ガン用

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7882
  • こて部吸引圧力ゲージ HAKKO(白光)

    こて部吸引圧力ゲージ

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FM-2024、FM-204、FM-205、474、475、FR-300、484、808
  • クリーニングピン ノズル2.0mm.2.3mm HAKKO(白光)

    クリーニングピン ノズル2.0mm.2.3mm

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7885
  • ノズルリムーバー HAKKO(白光)

    ノズルリムーバー

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7886