カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(1)

「fm206」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • ハイとーる浅型 アウス

    ハイとーる浅型

    アウス
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
    材質本体SUS304寸法C(mm)30
  • ホログラム文字 光

    ホログラム文字

    光
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    立体的に見えるホログラムフィルムを使用した切文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
    材質ホログラムフィルム・特殊ウレタン樹脂寸法(mm)20奥行(mm)1
  • ハイとーる SPG(サヌキ)

    ハイとーる

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ハイとーる深型 アウス

    ハイとーる深型

    アウス
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。深型は大量の水でも、水はけ快適。
    材質本体SUS304寸法C(mm)55
  • ステンレス枠付排水目皿深型 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿深型

    ミヤコ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質SUS304材質(本体)SUS304
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状角フランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
    用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    仕様食品機械用グリースを封入材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状角フランジ形材質(カバー)ステンレス鋼材質(軸受)ステンレス鋼グリス種類L791給油タイプ給油
  • ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
    仕様食品機械用グリースを封入材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形材質(カバー)ステンレス鋼材質(軸受)ステンレス鋼グリス種類L791給油タイプ給油
  • FM-2030 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    FM-2030 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。
    トラスコ品番400-3756質量(g)700電圧(V)(リーク)2m以下消費電力(W)140コード長さ(m)1.3抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下制御温度(℃)200~500
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • ハッコーFM-2031 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2031 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    HAKKO FM-206用N2はんだこて。
    セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2031 24V-140W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2031 24V-140W

    HAKKO(白光)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    HAKKO FM-206用N2はんだこて。
    セット内容こて部(FM-2031)全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ホットツイーザー HAKKO(白光)

    ホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷
    チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    適合T8シリーズこて先全長(mm)148質量(g)64コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
  • ミニホットツイーザー HAKKO(白光)

    ミニホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    全長(mm)117コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2029 コンバージョンキット スリープ

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。
    セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合)質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合)消費電力(W)140(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲100~550℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 弁 HAKKO(白光)

    弁

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • ダイヤフラム HAKKO(白光)

    ダイヤフラム

    HAKKO(白光)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 中継コード HAKKO(白光)

    中継コード

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 耐熱パッド HAKKO(白光)

    耐熱パッド

    HAKKO(白光)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    コンポジットタイプのこて先交換に。
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • ハッコーFH-200 スポンジ付 HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 スポンジ付

    HAKKO(白光)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
  • ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-200 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ハッコーFM-2029 24V-140W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2029 24V-140W

    HAKKO(白光)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2029、HAKKO FM-206トラスコ品番849-8053
  • 交換ノズル(N4シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N4シリーズ)

    HAKKO(白光)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    こて先の先端に溝があるタイプ。 はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。
  • はんだこて FM2027 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2027

    HAKKO(白光)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて
    適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ファッションホワイト ADカップ EBM(江部松商事)

    ファッションホワイト ADカップ

    EBM(江部松商事)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)100寸法L(mm)85寸法H(mm)54寸法S(mm)62EBM品番7538430
  • あけぼの菊 MAGIQ(東京堂)

    あけぼの菊

    MAGIQ(東京堂)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類マム 菊寸法(cm)【花】Φ15×68×18
  • SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
    材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
  • Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    Silverstone Permafrostシリーズ アドレッサブルRGB プレミアムオールインワン液体クーラー SST-PF240W-ARGB-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    ・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
    その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF240W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:3.53mm/H2ORoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
  • SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone RGB水冷クーラー 虹色12cmファンX3 SST-PF360W-ARGB-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    ・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
    材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360W-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
  • ニップル Oリング付き HAKKO(白光)

    ニップル Oリング付き

    HAKKO(白光)
    ¥759税込¥835
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷