カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm36」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    319税込351特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 石箕 矢崎化工

    石箕

    矢崎化工(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 園芸用具として、又清掃用具として、学校・農家・土木業者の方々に最適です。
    寸法(mm)425×415×150材質ポリプロピレンブルー質量(g)530
  • 回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    回転アイボルト スターポイント キーツキ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
    用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
  • 駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC

    駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • 継手ユニットキット AirTAC

    継手ユニットキット

    AirTAC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
  • セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    48,980税込53,878
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • ナックルジョイント AirTAC

    ナックルジョイント

    AirTAC(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長方形フランジ(RF) エニダイン

    長方形フランジ(RF)

    エニダイン
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • 振動低減手袋SP SUN UP

    振動低減手袋SP

    SUN UP
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    手袋に縫い込まれたクッション材が振動を低減します。 手の甲部分が通気性の良いメッシュ素材なので蒸れにくくなっています。
    用途エンジン式刈払機やチェンソーなど振動を伴う作業での振動の低減に機能通気性・透湿性サイズL入数(双)1質量(g)54材質【手のひら】ナイロン+ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル材質(クッション)EVAブラウン
  • WFM(標準タイプ) ネオフレックス

    WFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • たいへんよくきえました消しゴム サクラクレパス

    たいへんよくきえました消しゴム

    サクラクレパス
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    消しクズがまとまります。軽いタッチできれいに消えます
    奥行(mm)13製品質量(g)22縦(mm)25横(mm)48素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙
  • 3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ボーセイ
    59,980税込65,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • スターポイント細目ボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    スターポイント細目ボルト

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
    用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNF 十字穴付き小頭皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状小頭皿材質SWCH穴の形状十字穴
  • セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)

    ボーセイ
    38,120税込41,932
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
    用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
  • FMマウントプロジェクションアタッチメント用レンズ36° NANLITE

    FMマウントプロジェクションアタッチメント用レンズ36°

    NANLITE
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    レンズを交換することによって、プロジェクションアタッチメントの照射角を36°に変更可能です。
  • KFM(耐油タイプ) ネオフレックス

    KFM(耐油タイプ)

    ネオフレックス
    52,980税込58,278
    1セット(20個)
    46日以内出荷
    超耐油性、耐寒性
    用途低温地向けの機械、装置での使用
  • プリンタケーブル サンワサプライ

    プリンタケーブル

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    セントロニクス36pin仕様のプリンタ切替器・バッファ等とプリンタを接続するケーブルです。 2重シールドケーブル銅製の高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
    ライトグレーシールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン
  • ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA

    ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ

    ELPA
    5,699税込6,269
    1個
    翌々日出荷
    同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
    用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
  • AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ ELPA

    AM/FMポケットラジオ デジタル同調式 防災用常備ラジオ

    ELPA
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷
    同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)。外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)。質量:約61g(イヤホン・電池除く)。付属品:イヤホン。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間。イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間。※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
    用途選局しやすい同調ランプ。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。防災用常備ラジオとして最適。選局がずれにくいデジタル同調方式
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    欠品中
    ◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。使用場所冷蔵庫適合機種メーカー東芝冷蔵庫用純正品番440-73-625
  • 液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応 オーム電機

    液晶表示ポケットラジオ AM/FM対応 バックライト付 ワイドFM対応

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    大きくて見やすいデジタル表示、ダイヤル選局式。バックライト付き液晶表示で、暗い場所でもらくらく選局。モノラル受信。イヤホン/スピーカー2WAY出力。片耳モノラルイヤホン付属。360°回転式FMロッドアンテナ。ワイドFM(FM補完放送)対応
    付属品イヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)66.5(乾電池含まず)電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94.5×19.5(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約37時間、FM受信/約36時間、イヤホン時:AM受信/約49時間、FM受信/約43時間接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)スピーカー口径36mm×1(8Ω)受信周波数AM:522-1620kHz(9kHzステップ)、FM:76-108MHz(0.1MHzステップ)
  • 耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式 オーム電機

    耳もとスピーカーラジオ AM/FM対応 ワイドFM 約5mケーブル付 乾電池式

    オーム電機
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ。安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ。持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き。乾電池式だから家庭用コンセント不要。音ズレによるストレスがない有線タイプ。AM/FMラジオ受信。口径57mmスピーカー。イヤホン端子付。ワイドFM(FM補完放送)対応。約5mのオーディオケーブル付属
    付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書質量(g)403(乾電池含まず)電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売)最大出力(W)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず)電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)スピーカーΦ57mm×1(8Ω)受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
  • インサート ネオフレックス

    インサート

    ネオフレックス
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • AMFM塔載手回しワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    AMFM塔載手回しワンセグテレビ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    「いざ!」という時の手回し充電に対応した3.5インチポータブルワンセグテレビラジオ。防災準備品として備えたい機能が充実。清潔感のあるホワイトボディにシンプルで使いやすい前面ボタンで日常使いをしながら備えられる嬉しい1台です。LEDライトの他、USB出力端子で携帯への充電も可能。イヤホン端子付きで音を出せない環境での使用にも安心。有事の際の居場所を知らせるサイレン機能も搭載しています。
    仕様【テレビ】ワンセグ UHF 473MHz~767MHz、【ラジオ】AM(522~1710Khz)/FM(76~108MHz)※FMワイドバンド対応、【連続使用時間目安】[イヤホン音量15の場合]乾電池(LCD OFF):ワンセグ約18時間、FMラジオ約20時間、AMラジオ約20時間、内蔵バッテリー(LCD OFF):ワンセグ約約36時間、FMラジオ約40時間、AMラジオ約40時間 [スピーカー音量10の場合]乾電池(LCDOFF):ワンセグ約16時間、FMラジオ約18時間、AMラジオ約18時間、内蔵バッテリー(LCDOFF):ワンセグ約32時間、FMラジオ約36時間、AMラジオ約33時間 ※環境や使用条件により異なる付属品Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅135×奥行30×高さ87ホワイト質量(g)235電源リチウムイオン充電池1500mAhまたは単4乾電池×3本(別売り)機能LEDライト、SOS(サイレン)機能、FM伸縮ロッドアンテナ搭載スピーカー1×1(W)充電方式手回し、USB画面サイズメイン:3.5インチTFT LCD320×240、サブ:1インチmonochromeLCDUSB電源入力Type-C:5V1.5A、電源出力:Type-A5V500mAh
  • 電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
    用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760質量(kg)7.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248チャックTE-Y (SDS マックス)打撃力(J)11.5振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • マルチマスター イスカル

    マルチマスター

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    4日以内出荷
  • デジタルフードプライサー 河淳

    デジタルフードプライサー

    河淳(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    仕様産地ロール式材質(本体)ABS表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地
  • FM・UHF・BSブースター(38dB型) マスプロ電工

    FM・UHF・BSブースター(38dB型)

    マスプロ電工
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    使用帯域FM・UHF・BS・CS周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下VSWR2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
  • Vベルト(コグ FM36.5 ヤンマー

    Vベルト(コグ FM36.5

    ヤンマー
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Vベルト(コグ FM36.5
  • 電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。 ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。 別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。 パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。 最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。
    用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業無負荷打撃数(min-1)1890回/分セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1質量(kg)10.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326チャックTE-S打撃力(J)21振動3軸合成値(m/s2)8
  • ホルダ ネオフレックス

    ホルダ

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1袋
    8日以内出荷から21日以内出荷
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
  • VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    VFM-SUS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    109,800税込120,780
    1セット(20個)
    66日以内出荷
    耐腐蝕性、耐久性
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用