「fml18ex-n-u」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
光色ナチュラル色形状ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)口金GX10q-3定格ランプ電力(W)18電球の種類ツイン蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100形状パラレル質量(g)65口金GX10q-1定格消費電力(W)9全光束(Lm)550定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色ナチュラル色(3波長形昼白色)適合【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E長さ(mm)143質量(g)83管径(Φmm)【ガラス】16.7口金GX10q-4全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27定格ランプ電流(A)0.61
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
光色昼白色
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143形状パラレル質量(g)83口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 3波長ブライトライト(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10本)
4日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)100形状パラレル質量(g)65口金GX10q-1定格消費電力(W)9全光束(Lm)550定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1箱(10本)
3日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)143形状パラレル質量(g)83口金GX10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1480定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
ツイン2 Panasonic(パナソニック)ツイン2Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
光色昼白色形状ツイン口金GX10q-3定格消費電力(W)18電球の種類蛍光灯
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
欠品中
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別20W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5管長(mm)580電球の種類蛍光ランプ
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
パナソニック fdl18ex-n特集