ミニニッパフジ矢(5件のレビュー)当日出荷
精密加工や家電修理など幅広く活躍。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125トラスコ品番453-8056材質クロムバナジウム鋼全長(mm)132質量(g)70寸法d(mm)50寸法a(mm)132寸法e(mm)13寸法b(mm)13.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)6.5硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ角度i(°)23