カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「fn-1010」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて部 はんだこて FN-1010用 HAKKO(白光)

    こて部 はんだこて FN-1010用

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて部 N2はんだこて FN-1010用 HAKKO(白光)

    こて部 N2はんだこて FN-1010用

    HAKKO(白光)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷
    温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
    仕様接続できるステーション:FN-1010全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合)質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)95(21V)温度範囲(℃)(設定)50~450コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業(4件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
    用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
  • フレアーナット アソー

    フレアーナット

    アソー(9件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質C3604BD形状その他種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Nタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
  • はんだ飛散防止カバー HAKKO(白光)

    はんだ飛散防止カバー

    HAKKO(白光)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    はんだこてFN-1010用はんだ飛散防止カバー FH210-81/FT401-81用です。
    トラスコ品番543-3285適合機種FN-1010用はんだ飛散防止カバー FH210-81/FT401-81品名はんだ飛散防止カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 FH-210 HAKKO(白光)

    こて台 FH-210

    HAKKO(白光)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
    FN-1010用
  • 封止弁 HAKKO(白光)

    封止弁

    HAKKO(白光)
    ¥469税込¥516
    1個
    25日以内出荷
    はんだこてFN-1010用封止弁 FN-1101/FN-1102用です。
    適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3308RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)

    こて先取外しアタッチメント

    HAKKO(白光)
    ¥279税込¥307
    1個
    25日以内出荷
    はんだこてFN-1010用こて先取外しアタッチメントFH210-81用です。
    適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3324RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • こて先(T36・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T36・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    こて先にメモリーチップが内蔵しており、こて先形状、シリアルNO、負荷回数、通電時間、鉛入り/無し使用設定など色々な情報が保存されます。
    適合コテ:FN-1010質量(g)7.2
  • インターフェースカード HAKKO(白光)

    インターフェースカード

    HAKKO(白光)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
    用途IoT通信にてデータを出力する際に必要となります適合コテ:FN-1010質量(g)170
  • ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)

    ニップル 封止弁付き

    HAKKO(白光)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    14日以内出荷
    FN-1101/FN-1102用