カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(1)

「fn-3b」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フレアナット 因幡電工フレアナット因幡電工(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など仕様新冷媒2種対応
M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済) M5StackM5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済)M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
切手サイズのM5StampS3に2.54mmピッチピンヘッダを実装 Wi-Fi/Bluetooth機能を持ち、最大240MHzで動作するESP32-S3を搭載した切手(Stamp)サイズの組み込み制御用マイコンモジュールM5StampS3に2.54mmピッチのピンヘッダを実装した製品です。EPS32-S3のGPIOがピンヘッダに15本引き出されています。上面カバーの色はオレンジになっています。 M5StampS3は、2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth、5V~3.3V回路、RGB LEDによるステータスインジケータ、プログラム可能なボタンなどを備えています。コンパクトサイズながら高性能で低消費電力、豊富なI/Oを持ち、組み込みIoT機器の開発に適しています。 ESP32-S3FN8(240MHzデュアル32ビットXtensa LX7コア、2.4GHz Wi-Fi) プログラマブルRGB LED/ボタン 2.54mm ピンヘッダ(はんだ付け済み) UIFlow グラフィックプログラミング対応
用途スマートホーム、ウェアラブルデバイス、医療機器仕様【MCU】ESP32-S3FN8【DC/DC】MUN3CAD01-SC【インタラクティブ】ボタン ×1、RGB LED(WS2812B-2020) ×1【I/O】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容M5StampS3 PIN2.54 ×1、シルクスクリーンステッカー ×1寸法(mm)26×18×4.6質量(g)3.5ピッチ(mm)【ピンヘッダ】2.54【LCDインターフェース】0.5 @12/8ピン電源(V)5インターフェースタッチセンサ、SD/SDIO/MMCマスターコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、 EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、GPIO、パルスカウンタアンテナ2.4G 3Dアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40容量(MB)【フラッシュ】8
L Series(LQ3H4B) SMCL Series(LQ3H4B)SMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B4B) SMCL Series(LQ3B4B)SMC
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L3B) SMCL Series(LQ3L3B)SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3R3B) SMCL Series(LQ3R3B)SMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(ナット)(-) PFA
L Series(LQ3R2B) SMCL Series(LQ3R2B)SMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B3C) SMCL Series(LQ3B3C)SMC
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L6B) SMCL Series(LQ3L6B)SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L4B) SMCL Series(LQ3L4B)SMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B5A) SMCL Series(LQ3B5A)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B4C) SMCL Series(LQ3B4C)SMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B5B) SMCL Series(LQ3B5B)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B2A) SMCL Series(LQ3B2A)SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H2B) SMCL Series(LQ3H2B)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
L Series(LQ3B4A) SMCL Series(LQ3B4A)SMC
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L5B) SMCL Series(LQ3L5B)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H3B) SMCL Series(LQ3H3B)SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3L2B) SMCL Series(LQ3L2B)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B3B) SMCL Series(LQ3B3B)SMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H5B) SMCL Series(LQ3H5B)SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3B2B) SMCL Series(LQ3B2B)SMC
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
FN2030B-3-06 SCHAFFNERFN2030B-3-06SCHAFFNER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.002 mA Single Stage 1.1W 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.002 mA Single Stage 1.1W 1MΩSCHAFFNER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2010B●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 64×35×24.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.1W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010Bシリーズ. Schaffner FN2010シリーズ汎用EMIフィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるようになっています。高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークにより、用途の広い伝導減衰性能を発揮します。このフィルタは、幅広い用途に対応し、サイズ/電流比に優れた製品です。. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 医療機器 機器 データ通信機器 OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,298税込10,228
1個
当日出荷から4日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
L Series(LQ3B1A) SMCL Series(LQ3B1A)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
材質(ナット)(-) PFA
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3A~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3A~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R3B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R3BSMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B3ASMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3A~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R3A~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L Series(LQ3H6B) SMCL Series(LQ3H6B)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷