146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ GFN
RoHS
穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用 タイプ防水タイプ 振れ精度0.003
1本
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (690種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (710種類の商品があります)

I Series(ISA3-GFN) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

I Series(ISA3-HFN) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ 動画あり
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組) 適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用 質量(kg)2 タイププレート式 適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

真空パッド (ZPT10F~) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

真空パッド (ZPT32F~) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

真空パッド (ZPT20F~) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

取付方式ねじ、DINレール 極数5極 定格絶縁電圧(V)690 電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4) 機種交流操作 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回 開放熱電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




ペルチェ式サーモコン HEC00 SMC CADデータあり
・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類Rc 電源単相AC100~240V(50/60Hz) 冷却方式電子冷熱素子
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

真空パッド (ZPT50F~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

真空パッド (ZPR50~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

Z Series(ZPR40) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-450Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

L Series(LQ3B5B) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

L Series(LQ3L5B) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B5~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

L Series(LQ3B5A) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)