カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • オフィス家具(12)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fn-m10」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(49件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
球面座付フランジナット ナベヤ球面座付フランジナットナベヤ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェアTOKIO(藤沢工業)
12,980税込14,278
1脚
翌日出荷から9日以内出荷
種類スタッキングチェア
スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェアTOKIO(藤沢工業)
12,980税込14,278
1脚
翌々日出荷
部品交換時や廃棄処分時に簡単に分解できる機構になっています。
質量(kg)4座上下調節なし
球面フランジナット(SUS) ナベヤ球面フランジナット(SUS)ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナット(SUS304) ナベヤ球面座付フランジナット(SUS304)ナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 オレンジ TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 オレンジTOKIO(藤沢工業)
26,980税込29,678
1脚
5日以内出荷
仕様連結プラパート種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)オレンジ
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ブラック TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ブラックTOKIO(藤沢工業)
38,980税込42,878
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 オレンジ TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 オレンジTOKIO(藤沢工業)
17,980税込19,778
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア色(座面)オレンジ
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 クリアグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 クリアグリーンTOKIO(藤沢工業)
17,980税込19,778
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア色(座面)クリアグリーン
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ブラック TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ブラックTOKIO(藤沢工業)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1脚
5日以内出荷
仕様連結プラパート種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)ブラック
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 クリアブルー TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 クリアブルーTOKIO(藤沢工業)
38,980税込42,878
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア色(座面)クリアブルー
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ライトグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 ライトグリーンTOKIO(藤沢工業)
26,980税込29,678
1脚
5日以内出荷
仕様連結プラパート種類ミーティングチェア張地再生PET
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚 ライトグリーンTOKIO(藤沢工業)
17,980税込19,778
1脚
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 クリアブルー TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 クリアブルーTOKIO(藤沢工業)
26,980税込29,678
1脚
5日以内出荷
仕様連結プラパート種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)クリアブルー
TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 クリアグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア メッキ脚肘付 クリアグリーンTOKIO(藤沢工業)
26,980税込29,678
1脚
5日以内出荷
仕様連結プラパート種類ミーティングチェア張地再生PET色(座面)クリアグリーン
フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEEX1204・セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様AN(deg):20寸法S(mm)4.76寸法LE(mm)8.7寸法RE(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,390税込5,929
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ中量ラック 300・500kg用 キャスターベースモノタロウ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80L MURATA(村田製作所)Murata 積層チップインダクタ, 10 μH, 100mA, 2 x 1.25 x 1.25mm, LQM21FN100M80LMURATA(村田製作所)
629税込692
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)CKD
14,663税込16,129特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)CKD
559税込615特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数5
フランジナット ネジ M10 TRUSCOフランジナット ネジ M10TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
369税込406
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 みぞ形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,913税込15,304
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
6,798税込7,478
1セット(75個)
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 12A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252) VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 12A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252)VISHAY
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 1A スルーホールSCHAFFNER
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド