カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「fn31」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • アウトレット N形フリーレット マサル工業

    アウトレット N形フリーレット

    マサル工業
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABS
  • ネジ取付用フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    ネジ取付用フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
  • スバル純正 カーゴマット スバルアクセサリー

    スバル純正 カーゴマット

    スバルアクセサリー
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:インプレッサ(ST)。カーゴフロアの汚れを防ぐマット。※カーゴトレーマット、オールウェザーカーゴカバーと共着不可
    適合車種IMPREZA (ST)
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
  • 減圧弁 ベン

    減圧弁

    ベン
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
    仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)CAC406(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654材質(ケース)バネケース:ZDC流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水・空気・不活性ガス最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR
  • Tryfitチェア くろがね工作所

    Tryfitチェア

    くろがね工作所
    46,980税込51,678
    1脚
    31日以内出荷
    シンクロ+体重感知、直感的な操作。オフィスチェアのニュースタンダードシリーズ
  • USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB 前面取付けケーブル (1 m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    22,900税込25,190
    1個
    32日以内出荷から61日以内出荷
    USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)