カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fn350」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所SFN3型 ステンレス長ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
35mm充電式面木釘打 マキタ35mm充電式面木釘打マキタ(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18釘装てん数(本)100付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
クリーンエース ケニスクリーンエースケニス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプのエアダスターです。 強力な噴射力でゴミ・ホコリを吹き飛ばします。レンズからパソコンまわりまで多用途に使用できます。 逆さにしても液漏れしないので様々な場面で使用できます。
仕様逆さ使用可成分DME CO2 可燃性容量(mL)350グリーン購入法適合
35ミリ充電式面木釘打 マキタ35ミリ充電式面木釘打マキタ
68,980税込75,878
1台
当日出荷
狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF質量(kg)2.3(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35釘装てん数(本)100バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40関連資料(2.9MB)1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
ノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズル タイムケミカルノズル用自動スパッタ除去装置 自在タイプノズルタイムケミカル
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付ねじ径インシュレータW1/2-12有効長(mm)(ノズル)32ノズル長(mm)56.6ノズル外径(Φmm)24ノズル内径(Φmm)30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄 Y形ストレーナ 10-FTF-N 10-FTF-Nシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 Y形ストレーナ 10-FTF-N 10-FTF-Nシリーズ東洋バルヴ
959,800税込1,055,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
強靭です
Schaffner EMCフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 4.9 mA Single Stage 6.1W SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 4.9 mA Single Stage 6.1WSCHAFFNER
199,800税込219,780
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.1W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 12A フランジマウント 4.9 mA Single Stage 5.7W SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 12A フランジマウント 4.9 mA Single Stage 5.7WSCHAFFNER
199,800税込219,780
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 12A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.7W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 20A フランジマウント SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 20A フランジマウントSCHAFFNER
21,980税込24,178
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 30A フランジマウント SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 30A フランジマウントSCHAFFNER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-5D-IQ イスカルカムIQドリル シャンク DFN A-5D-IQイスカル
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEAD イスカルモジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEADイスカル
81,980税込90,178
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
カムIQドリル用交換式ドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-3D-IQ イスカルカムIQドリル シャンク DFN A-3D-IQイスカル
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQ イスカルカムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQイスカル
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-1.5D-IQ イスカルカムIQドリル シャンク DFN A-1.5D-IQイスカル
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEAD MDDFNシリーズ イスカルモジュドリル 交換式ドリルヘッド MD-DFN-HEAD MDDFNシリーズイスカル
99,980税込109,978
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN63-350Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN63-350ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-350Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-350Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-350Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-350Z)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-350SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-350SMC
98,980税込108,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-350SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-350Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-350ZSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-350SMC
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-350SMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-350N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-350NSMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-350SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-350SMC
48,980税込53,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN200-350SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-350SMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-350N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-350NSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350NSMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350B SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350BSMC
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350H SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350HSMC
66,980税込73,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)350磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-350K SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-350KSMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリンねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-350JSMC
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)350形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-350JZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-350JZSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-350Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-350ZSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350