カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 切削工具(2)
絞り込み

「fnm0020」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ ナベヤユニバーサルクランプナベヤ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット及びスタッドセット ナベヤTスロットナット及びスタッドセットナベヤ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品 取付ボルトナベヤ
4,998税込5,498
1セット(2個)
3日以内出荷
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付ボルトナベヤ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチプレスセット ナベヤパンチプレスセットナベヤ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,490税込4,939
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目