カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「fns-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープゴムNS パイロットシャープゴムNSパイロット
90税込99
1セット(2本)
当日出荷
全長(mm)7.3種類シャープペンシル替えゴム最大径(Φmm)4.8繰り返し・詰め替え対応
LFシリーズ 薄型 流し台 ライフ住器LFシリーズ 薄型 流し台ライフ住器
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
高さ(cm)80奥行き(cm)46
隔壁用継手 JSXFN Series SMC隔壁用継手 JSXFN SeriesSMC
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
用途隔壁用継手最高使用圧力(MPa)0.9耐圧(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
フランジナット(Sサイズ)(チタン) βTITANIUMフランジナット(Sサイズ)(チタン)βTITANIUM
1,698税込1,868
1本
18日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)フジ矢
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8