カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(13)
  • 照明(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「focus 24v10w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18モノタロウ(1件のレビュー)
899税込989
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用耐震電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球定格電力(W)12他社参考品番(STANLEY)A4151他社参考品番(KOITO)3640
シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)接点数2タイプシングル球定格電力(W)10
回転灯用電球 オーム電機回転灯用電球オーム電機(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15dクリア
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
耐震バルブ フォーカス(FOCUS)耐震バルブフォーカス(FOCUS)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
振動による球切れに強い
用途フォークリフトクリア
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V ダブル S25 日本製モノタロウ(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722
耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気)耐震電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合バス・トラック用特殊電球
交換用電球 24V シングル S25 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25 日本製モノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)タイプシングル球定格電力(W)25本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(69件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15s 12VSTANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
シングル球G18/BA15d 12V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/BA15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般(船舶用)定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15dガラス球形式G18クリアタイプシングル球接点数2
交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ交換用電球 24V シングル S25モノタロウ
949税込1,044
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5全光束(Lm)460 ± 30%定格寿命(時間)160ガラス球形式S25他社参考品番(STANLEY)A4587M他社参考品番(KOITO)4616
アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)アルミパテ ファイバー入り染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1.2kg)ほか
4日以内出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応