「foodsaver」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ジッパーバッグ(フードセーバー専用) フードセーバー真空ジッパーバッグ(フードセーバー専用)フードセーバー(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1セット(18枚)ほか
当日出荷
「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空ジッパーバッグ」。
真空保存フードシーラー 専用ロール アイリスオーヤマ真空保存フードシーラー 専用ロールアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
真空コンテナ(真空パック器「フードセーバー」専用) フードセーバー真空コンテナ(真空パック器「フードセーバー」専用)フードセーバー(1件のレビュー)
1,346税込1,481
1個
当日出荷
真空パック器「フードセーバー」専用の真空コンテナです。 真空コンテナ1個と、アダプター1個のセットです。 パンなどのやわらかい食材や、スープ・煮物など汁気の多い料理の保存に向いています。 冷蔵・冷凍ができます。 重ねて収納ができるのでかさばりません。 電子レンジや食器洗い機での使用もできます。
耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-18
真空保存フードシーラースリム アイリスオーヤマ真空保存フードシーラースリムアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレンホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅SURE(石崎電機製作所)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
エンボス付ナイロンポリ袋 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。 好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプロール寸法(cm)30
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ナイロンポリ 新Lタイプ福助工業(87件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)ほか
当日出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
小型脱気シーラー ダッキー ソラクル小型脱気シーラー ダッキーソラクル(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
ショップシーラー 富士インパルスショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
真空袋 彊美人 クリロン化成真空袋 彊美人クリロン化成(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバマジックバッグ専用袋フレーム・ノバ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)ほか
当日出荷
耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
ポリロール ジャパックスポリロールジャパックス(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(2500枚)
当日出荷
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール半透明種類ポリ袋入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340RoHS指令(10物質対応)対応
卓上真空パック包装機 タカトテクニカ卓上真空パック包装機タカトテクニカ(6件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
欠品中
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550長さ(mm)300(シール部)質量(kg)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380使用電源(V)100 50/60Hz内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110到達真空度(Pa)563
プチ真空パック フードメイト 東明テックプチ真空パック フードメイト東明テック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60材質PMMA質量(kg)約0.6電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm
真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
卓上ショップシーラー 富士インパルス卓上ショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1式ほか
当日出荷から7日以内出荷
バキュームシーラーエコノミー アズワンバキュームシーラーエコノミーアズワン(2件のレビュー)
45,400税込49,940
1個
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋質量(kg)約2.4電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)330×155×95シール寸法(mm)幅2×長200アズワン品番5-5695-41