カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 空調・電設資材(19)
  • 制御機器(10)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業服(8)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(6)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-12」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,990税込5,489
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
交換用フィルター 東芝キヤリア交換用フィルター東芝キヤリア(5件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷から12日以内出荷
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から7日以内出荷
金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
タイミングテンショナーベアリング DJ(ドライブジョイ)タイミングテンショナーベアリングDJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐 ミドリ安全交換用 ヘルメット内装品 透明耳アゴ紐ミドリ安全
1,098税込1,208
1組
当日出荷
汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。
トラスコ品番347-5289適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
PROテープ リラックマラベル キングジムPROテープ リラックマラベルキングジム(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
リラックマラベルでもっと楽しく!のんびり癒しのキャラクターラベルです。
タイプリラックマラベルエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
テンショナーベアリング NSK(日本精工)テンショナーベアリングNSK(日本精工)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
エスタートレイスナック 三信化工エスタートレイスナック三信化工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽くて丈夫
材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所)SコートファインピッチエンドミルショートS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。 仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
上下調整機構付(±2.5 mm)厚み:0 mm(標準厚)ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)Asian Brand
11税込12
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)3.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)100
直管LEDランプ マキテック直管LEDランプマキテック
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
口金G13光源色昼白色電球の種類LED
アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品)Asian Brand
14税込15
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)47
【業務用】白いフェイスタオル 厚手タイプ 240匁 林【業務用】白いフェイスタオル 厚手タイプ 240匁
1,898税込2,088
1セット(12枚)
4日以内出荷
素材:綿100% 240匁(約75g/枚)白タオル「厚手タイプ」はホテルや旅館などでも使えるしっかり感のあるタオルです。シンプルな白色のタオルは使う場所を選ばずご使用いただけます。内容量違いで使用シーンによって購入いただけます。
用途屋外作業・清掃・ウエスの代替・アウトドアなど幅広い用途で使用できます。ホワイト質量(g)約75/枚タイプフェイスタオル長さ(cm)約34×85混率(%)綿100
電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
電動ドラムポンプ FP-2512-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.35MB)
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業ファンフィルター HF-Pシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
【業務用】白いフェイスタオル 標準タイプ 200匁 林【業務用】白いフェイスタオル 標準タイプ 200匁
1,498税込1,648
1セット(12枚)
4日以内出荷
素材:綿100% 200匁(約62g/枚)白タオル「標準タイプ」は薄すぎず厚すぎない標準的で多用途なタオルです。シンプルな白色のタオルは使う場所を選ばずご使用いただけます。内容量違いで使用シーンによって購入いただけます。
用途屋外作業・清掃・ウエスの代替・アウトドアなど幅広い用途で使用できます。ホワイト質量(g)約62/枚タイプフェイスタオル長さ(cm)約34×85混率(%)綿100
ファンプラスライトⅡ コヤナギファンプラスライトⅡコヤナギ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から7日以内出荷
耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。 耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。 前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保! ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造! ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)5000機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き性別男女兼用混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
IGBT Module INFINEONIGBT ModuleINFINEON
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Apem LED表示灯 16mm 12V dc APEMApem LED表示灯 16mm 12V dcAPEM
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)12dc取付穴(mm)16電球の種類LED寸法(mm)【電球】10端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色定格電流(mA)20長さ(mm)19.4
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-BXD-I互換/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1330nmTx 1270nmRx/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-BXD-I互換/10GBASE-BX準拠 BiDi光トランシーバ/1330nmTx 1270nmRx/DDMStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Cisco製SFP-10G-BXD-Iと100%互換:10ギガビット一芯光ファイバー双方向SFP+。Ciscoスイッチで使用可能(ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850、NCS540など)既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ技術仕様:10GBASE-BX | 10Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1330nmTx/1270nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10kmライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供メーカーホスト互換性を検証:メーカー仕様準拠のスイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
プラスチックニッパー E-ValueプラスチックニッパーE-Value
749税込824
1個
当日出荷
シャープな切れ味のプラスチックニッパーです。プラモデル作成やプラスチックの切断に最適です。
用途プラスチックの切断。仕様バネ付き材質炭素工具鋼S55C
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
6,998税込7,698
1台
12日以内出荷から13日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から90日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
99,980税込109,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
細首タイプ折りたたみ式ステッキ ナカバヤシ細首タイプ折りたたみ式ステッキナカバヤシ
5,988税込6,587
1本
5日以内出荷
身長に合わせて5段階調節可能。人差し指がかかりやすく握りやすい細首タイプ。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロンフラワーパープル質量(g)320シャフト径(Φmm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×120×800~900対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
ファンプラスライトⅡパンツ コヤナギファンプラスライトⅡパンツコヤナギ
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
耐水圧と透湿に磨きをかけた。超軽量透湿レインウェア「FP-12 ファンプラスライトⅡ」のパンツ単品。足裾調節機構のクロスナップ搭載。足裾に配置されたボタンを組み替える事で2通りの裾調節が可能。(裾絞り or 裾上げ)
材質表地:ポリエステル100%タフタ(透湿ポリウレタン引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュ機能防水加工、撥水加工、透湿素材、ウエスト調節、足裾調節(クロスナップ)耐水圧(mm)15000(初期値)透湿度(g/m2)5000/24h(初期値)
Dresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ クローム マフラー 17351 Vance&HinesDresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ クローム マフラー 17351Vance&Hines
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:17351バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。バンスのスリップオンシリーズであるツインスラッシュ、エリミネーター400、バックスラッシュ450などど相性抜群です。販売備考:旧品番17651のキャタライザー仕様。ヘッドパイプのみ。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。O2センサー(18mmと12mm)に対応 マンバ製バックギアも無加工で同時装着可適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ヘッダーパイプ色[カラー]:クローム材質[素材]:軟鋼仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定無し
付属品マフラー取付用ハードウェア材質軟鋼クロームタイプヘッダーパイプ表面仕上げクロームメッキ
Dresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ ブラック マフラー 47351 Vance&HinesDresser Duals PCX ドレッサーデュアル ヘッドパイプ ブラック マフラー 47351Vance&Hines
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:47351バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。バンスのスリップオンシリーズであるツインスラッシュ、エリミネーター400、バックスラッシュ450などど相性抜群です。販売備考:旧品番47651のキャタライザー仕様。ヘッドパイプのみ。21年以降モデルへの取付にはFP4チューナー(66043)が必要です。O2センサー(18mmと12mm)に対応 マンバ製バックギアも無加工で同時装着可適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ヘッダーパイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:軟鋼仕上げ(表面処理):マットブラック塗装付属品:マフラー取付用ハードウェア使用上の注意:一般公道使用不可オプション:設定無し
付属品マフラー取付用ハードウェア材質軟鋼ブラックタイプヘッダーパイプ表面仕上げマットブラック塗装
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM S&K(三興製作所)Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαMS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング