カテゴリ

  • 制御機器(205)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 自動車純正部品(72)
  • 電気材料(56)
  • 切削工具(42)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 自動車補修部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 建材・エクステリア(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 農業機械(19)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • バイク部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 機構部品(11)
  • 事務用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防犯用品(8)
  • マスク(8)
  • 家電(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 日用品(6)
  • 防災用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-2」の検索結果

980件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット 内装一式 FP-2QRA ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 FP-2QRA

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    内装、耳紐、あご紐のセットです。
    トラスコ品番396-4990適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ材質ポリエチレン樹脂など質量(g)107
  • FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)

    FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
  • ニグタイト FP-2 出光NTG

    ニグタイト FP-2

    出光NTG
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
    用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
  • メガネチェーン FP-2 クリアーカーキ パール(PEARL)

    メガネチェーン FP-2 クリアーカーキ

    パール(PEARL)
    ¥569税込¥626
    1本
    3日以内出荷
    プラスチック 長さ73CM
    幅(mm)55高さ(mm)255奥行(mm)15
  • 二口梨型フラスコ FP2シリーズ アズワン

    二口梨型フラスコ FP2シリーズ

    アズワン
    ¥6,039~税込¥6,643~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    摺合仕様のスタンダードタイプ
    仕様●摺合(側管):15/25●摺合(中管):15/25種別多口型フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • 二口梨型フラスコ FP2シリーズ アズワン

    二口梨型フラスコ FP2シリーズ

    アズワン
    ¥7,227~税込¥7,950~
    1個
    当日出荷
    摺合仕様のスタンダードタイプ
  • PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
    仕様入力100-240V AC 出力5A規格UL/C-UL、CE
  • ポータブルプリンタ B-FP2D-GH30-S B-FP2Dシリーズ Bluetoothモデル 東芝テック

    ポータブルプリンタ B-FP2D-GH30-S B-FP2Dシリーズ Bluetoothモデル

    東芝テック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
    用途Bluetoothモデルバッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度8ドット/mm(203dpi)モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)バッテリー容量(mAh)2500
  • ポータブルプリンタ B-FP2D-GH50-S B-FP2Dシリーズ Bluetooth&無線LANモデル 東芝テック

    ポータブルプリンタ B-FP2D-GH50-S B-FP2Dシリーズ Bluetooth&無線LANモデル

    東芝テック
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    6日以内出荷
    堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
    用途Bluetooth&無線LANモデルバッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度8ドット/mm(203dpi)モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)バッテリー容量(mAh)2500
  • マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付シート(強力タイプ)

    MagX(マグエックス)(17件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷
    表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
    仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    光(3件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
    厚さ(mm)約2
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • プリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テック

    プリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用

    東芝テック
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    【B-FP2Dシリーズ/オプション】バッテリー(B-FP2D用)B-FP803-BTH-QM-R
    用途B-FP2Dシリーズ/オプション、バッテリー、B-FP2D用
  • プリンタオプション ACアダプタ B-FP800-AC-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テック

    プリンタオプション ACアダプタ B-FP800-AC-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用

    東芝テック
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    【B-FP2Dシリーズ/オプション】ACアダプタ(B-FP2D用) B-FP800-AC-S
    用途B-FP2Dシリーズ/オプション、ACアダプタ、B-FP2D用
  • キャリーケース B-FP2D用 東芝テック

    キャリーケース B-FP2D用

    東芝テック
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    7日以内出荷
    防塵・防水性機能として、IP54に準拠しました。様々な場所での作業に対応します。
  • 指保護テープ モノタロウ

    指保護テープ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1巻
    当日出荷
    軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
    用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。幅(mm)20色緑長さ(m)30
  • 耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用 ミドリ安全

    耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    耳紐とアゴ紐のセットです。
    仕様耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用トラスコ品番811-1267質量(g)15
  • アイラップ(直線・多心用・耐火) 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ(直線・多心用・耐火)

    古河電工パワーシステムズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    4日以内出荷
    600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
    用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイラップ(直線・多心用・耐火) 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ(直線・多心用・耐火)

    古河電工パワーシステムズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    4日以内出荷
    600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
    用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリンタオプション ライナレスキットオプション B-FP902-LL-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テック

    プリンタオプション ライナレスキットオプション B-FP902-LL-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用

    東芝テック
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    【B-FP2Dシリーズ/オプション】ライナレスキットオプション(B-FP2D用) B-FP902-LL-S
    用途B-FP2Dシリーズ/オプション、ライナレスキットオプション、B-FP2D用
  • イヤホンマイク FP22 エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FP22

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
    ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • ニューカラーボード 蛍光ピンク 3mm厚 A3判 素板 BP-3CB-A3-FP 2枚梱包 トレード

    ニューカラーボード 蛍光ピンク 3mm厚 A3判 素板 BP-3CB-A3-FP 2枚梱包

    トレード
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(2枚)
    9日以内出荷
    軽量で加工が簡単なカラーボードです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
    仕様●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-5486アズワン品番67-8882-63
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ

    CKD
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    12日以内出荷から13日以内出荷
    食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
    用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
  • 日本製泉州フェイスタオル 林
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    ベージュ
    +1

    日本製泉州フェイスタオル

    林(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(3枚)ほか
    4日以内出荷
    素材:綿100% 20番手単糸 後染めカラー。タオルの生産地として知られる大阪・泉州で作られた「泉州タオル」です。やわらかなパイル地でソフトな肌触り。吸水性良く、使い勝手の良いタオルです。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプフェイスタオル長さ(cm)34×85混率(%)綿100
  • 不織布研磨パッド TRUSCO

    不織布研磨パッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1セット(3枚)
    当日出荷
    購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
    用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
  • フエキ糊(ポリ丸型容器入) 不易糊工業(フエキ)

    フエキ糊(ポリ丸型容器入)

    不易糊工業(フエキ)(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
  • GF剪定鋏 芽切 千吉

    GF剪定鋏 芽切

    千吉(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
    用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数2
  • フエキ糊2kg (ポリ丸型容器入) 不易糊工業(フエキ)

    フエキ糊2kg (ポリ丸型容器入)

    不易糊工業(フエキ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
    タイプ軽荷重
  • 充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518 工進

    充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518

    工進(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11運転時間(分)約90パーツリストあり
  • 偏芯強力ペンチ フジ矢

    偏芯強力ペンチ

    フジ矢
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
  • パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器

    パイプサイホン 形番:FPシリーズ

    長野計器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様を取り揃えています。
    用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
  • メドーマルク 鉄製ポストタイプ サンキン

    メドーマルク 鉄製ポストタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ポストタイプの車止めです。
    仕様埋込式色黄高さ(mm)(地上高さ)850
  • リセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1袋(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250