カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-3-10」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3C用F型(接栓)コネクター マックステル

    3C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(14件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1ケース(10個)
    当日出荷
    3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
    適合3C用タイプF型
  • 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER(10件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 3mmパネルアダプタA TRUSCO

    3mmパネルアダプタA

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    パネルを挟むための、アダプタです。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。トラスコ品番856-7310材質アルミ製(アルマイト仕上げ)長さ(mm)1000幅(mm)21摘要3mmパネル用高さ(mm)12質量(g)125取付場所センター2018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
  • ロング難削材用ポイントタップ P3 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ポイントタップ P3

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。溝数3
  • ロングスパイラルタップ LSSPFP2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LSSPFP2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
  • LS-HT ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    LS-HT ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP32N

    ParkerTAIYO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    33日以内出荷から78日以内出荷
    フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP50B

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP63B

    ParkerTAIYO
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP20N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP20N

    ParkerTAIYO
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP40N

    ParkerTAIYO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    ¥19,688~税込¥21,657~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    ¥15,288~税込¥16,817~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    ¥14,000~税込¥15,400~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    ¥91,980税込¥101,178
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°

    サンドビック
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

    サンドビック
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ポストコーン スタンダードタイプPBT NOK

    ポストコーン スタンダードタイプPBT

    NOK
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
    用途車止め、車線分離付属品埋設用脚 (FP1001A0):外径Φ30、 高さ50(3個)、ボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ(FP1001I1):ボルトM10×1.25P(3個)ワッシャ・スプリングワッシャ(3個)色オレンジ別売付属品保護キャップ(FP1001D1):黒、ポリウレタンゴム(3個)設置方式着脱3本脚(着脱式3本脚)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
  • マジックボタン アイロン接着タイプ 日本紐釦貿易

    マジックボタン アイロン接着タイプ

    日本紐釦貿易
    ¥199税込¥219
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●1つの面にフックとループの両機能を備えた面ファスナー(マジックテープ)です。オス・メスの区別がなく、1つの面でフックとループ両方の機能をそなえているタイプのため、貼り合わせの間違いや色合わせの悩みも解消。便利なアイロン接着タイプで、手軽に強力な取り付けが可能です。●ポリエステル製で耐水性、耐熱性、耐候性に優れた環境にも優しい「エコマジック」の面ファスナーです。●「マジックテープ」、「エコマジック」は(株)クラレの登録商標です。
    タイプアイロン接着使用温度範囲(℃)120~140組数4接着時間(秒)10~12
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥20,400税込¥22,440
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。USB Type-C規格を搭載した機種。デジタルカメラ。α6700 (ILCE-6700)。α9 III (ILCE-9M3)。α9II (ILCE-9M2) アルファ9II。α7R (ILCE-7RM4) アルファ7R 。α7R (ILCE-7RM4A) アルファ7R 。α7R III (ILCE-7RM3) アルファ7R III。α7R III(ILCE-7RM3A) アルファ7R III。α7 III (ILCE-7M3) 7 III。α7S III (ILCE-7SM3)。α7C (ILCE-7C)。α7C II (ILCE-7CM2)。α7CR (ILCE-7CR)。α1 (ILCE-1)。プロフェッショナルカムコーダー。ILME-FX3。ILME-FX30B。デジタルカメラ VLOGCAM。VLOGCAM ZV-1F。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10 II。VLOGCAM ZV-E10M2。ポータブルデータトランスミッター。PDT-FP1。ワイヤレスマイクロホン。ECM-S1。ECM-W3。ECM-W3S。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    種別プラグタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ドラム YAMAHA(ヤマハ)

    電子ドラム

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット
    4日以内出荷
    本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載 練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実 リムショットが可能な3ゾーンスネアパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属 多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
    付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用仕様キット:10、ソング:10適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4セット内容スネア:7.5インチパッド TP70S (3ゾーン対応)、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル:210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U質量(kg)0.5消費電力(W)5電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品方式音源:AWM2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子)音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
  • Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 10A, 1000V, 2-Pin TO-220AC VISHAY

    Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 10A, 1000V, 2-Pin TO-220AC

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = ソフトリカバリーピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.33V長さ = 10.51mm幅 = 4.65mm高さ = 15.25mmピーク逆回復時間 = 310nsピーク逆電流 = 4mA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
  • F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    10日以内出荷
    F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    10日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ

    CKD
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    12日以内出荷から13日以内出荷
    食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
    用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
  • パナソニックデバイスSUNX(株)製シーケンサ用RS-232ケーブル 三菱電機

    パナソニックデバイスSUNX(株)製シーケンサ用RS-232ケーブル

    三菱電機
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)3対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10通信方式RS-232接続先[GOT]シーケンサCPU:FP2/ FP2SH/ FP3/ FP5/ FP10(S)/ FP10SH/ FP-Mコンピュータコミュニケーションユニット:AFP2462/ AFP3462/ AFP5462