カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 切削工具(34)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 保管用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(9)
  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-3」の検索結果

関連キーワード
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット FP-3F 加賀産業

    ヘルメット FP-3F

    加賀産業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。 通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。 ライナーにもムレの抜けやすい構造。
    用途一般作業用、高所作業用に。質量(g)378規格飛来・落下物用、墜落時保護用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×286
  • スリーブカバー FP-3 ノーリツ

    スリーブカバー FP-3

    ノーリツ
    3,498税込3,848
    1台
    4日以内出荷
    ガス給湯機器用 関連部材
    用途トップと外壁の隙間かくし用対応機種F-120トップ、FF-110トップ、FF-100
  • ピボットレバーセット FP 3フィンガー ZETA RACING(ジータレーシング)

    ピボットレバーセット FP 3フィンガー

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    ピボットレバーFPにカラーアルマイト処理を施したブレーキ/クラッチレバーのセット。各メーカーのレーサー用3フィンガータイプをラインナップ。
    種別3フィンガー
  • アイラップ(分岐・耐火) 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ(分岐・耐火)

    古河電工パワーシステムズ
    62,980税込69,278
    1組
    4日以内出荷
    600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
    用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIVOT ピボットレバーセットFP 3Fi GRN F5093 ZETA RACING(ジータレーシング)

    PIVOT ピボットレバーセットFP 3Fi GRN F5093

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5093。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX450 19-21
    用途【旧品番】ZE44-1124
  • アイラップ(分岐・耐火) 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ(分岐・耐火)

    古河電工パワーシステムズ
    46,980税込51,678
    1組
    4日以内出荷
    600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
    用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
  • インイヤーモニター型イヤホン FP3 FIIO

    インイヤーモニター型イヤホン FP3

    FIIO
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。
    付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯)インピーダンス(Ω)36(@1kHz)ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • アイラップ(分岐・耐火) 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ(分岐・耐火)

    古河電工パワーシステムズ
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
    用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)

    パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
    用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
  • ツールボックス TRUSCO

    ツールボックス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
    仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP32N

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
  • 不織布研磨パッド TRUSCO

    不織布研磨パッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(3枚)
    当日出荷
    購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
    用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 送給装置用プラグ 阪口製作所

    送給装置用プラグ

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    送給装置用のプラグです。送給装置に取り付けて使用して下さい。
    用途送給装置用タイププラグ適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途送給装置用
  • フエキ糊(ポリ丸型容器入) 不易糊工業(フエキ)

    フエキ糊(ポリ丸型容器入)

    不易糊工業(フエキ)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
    タイプ軽荷重
  • 3C用 F型プラグ マスプロ電工

    3C用 F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様3Cケーブル用
  • 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ)

    安心保管袋 防炎タイプ

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ・日本防炎協会の防炎製品性能試験基準に適合した素材を使用でより安全に貴重品を管理できます。グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です.大切な書類や貴重品の管理に・A6サイズ対応のポーチ型。持ち手付きで持ち運びもラクラク・開閉しやすいWファスナーを採用
    用途大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カードなどの保管に。コンパクトでも深さがあるので保管に最適です。材質グラスファイバーサイズA6質量(g)約200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×85
  • 3C用F型(接栓)コネクター マックステル

    3C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(14件のレビュー)
    81税込89
    1個ほか
    当日出荷
    3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
    適合3C用タイプF型
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • GF剪定鋏 植木 千吉

    GF剪定鋏 植木

    千吉(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
    用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
  • F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
  • フレキシブルカッター用替刃 室本鉄工

    フレキシブルカッター用替刃

    室本鉄工
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 同軸コネクタ F型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ F型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF
  • 超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    超耐熱スペーサー 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    高温で御使用になる場合に御利用下さい。
    材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビ型特殊弁構造 コクゴ

    クサビ型特殊弁構造

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
  • プリントがきれいにはれるのり 不易糊工業(フエキ)

    プリントがきれいにはれるのり

    不易糊工業(フエキ)
    209税込230
    1個(35g)
    当日出荷
    液体のりなのに、しわにならない/プリントをノートに貼っても裏はきれいなまま。
    幅(mm)塗布:約13寸法(Φ×高さH)(mm)本体29×80
  • 埋込取付枠(FP) 三菱電機

    埋込取付枠(FP)

    三菱電機
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数3
  • キャップ Meltec(大自工業)

    キャップ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、キャップ。材質アルミダイキャスト質量(g)60内径×高さH(Φmm×mm)54Φ×25危険物の類別非危険物
  • 消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器取扱表示板シール

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    裏全面シール貼
    取付シール
  • セットボルト3/8(小軸) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    セットボルト3/8(小軸)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
  • エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTAC

    エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ

    AirTAC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    作動方式複動式取付方式標準形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • カナル型イヤホンマイク エフ・アール・シー

    カナル型イヤホンマイク

    エフ・アール・シー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
  • フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリージョイント 3MXP

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
    用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
  • 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 防護シート KUKKO(クッコ)

    防護シート

    KUKKO(クッコ)
    289,800税込318,780
    1枚
    翌日出荷
    この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。 さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。 ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
  • ステンレス多機能プライヤー SK11

    ステンレス多機能プライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
    用途リング外し、かしめ、切断等。種類ノーズプライヤ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下先端形状ロングノーズ硬度HRC(刃部)46~50仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)
  • アイラップ 耐火分岐接続 古河電工パワーシステムズ

    アイラップ 耐火分岐接続

    古河電工パワーシステムズ
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を 待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐える。耐火ケーブル(認定品)であれば ケーブルメーカーを選ばず接続可能
    適合耐火単心・トリプレックスケーブル用電圧(V)6600