カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 制御機器(75)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • メカニカル部品(60)
  • 自動車純正部品(57)
  • バイク部品(48)
  • 切削工具(44)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 日用品(17)
  • 電気材料(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業機械(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • オフィス家具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-4」の検索結果

関連キーワード
769件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CORE FP-4 PROTEX

    CORE FP-4

    PROTEX
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-0911材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)10.4ダークグレー耐荷重(kg)25外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)540外寸法・間口(mm)854有効内寸法・間口(mm)675有効内寸法・奥行(mm)476有効内寸法・高さ(mm)150/180
  • メガネチェーン FP-4 クリアースカイ パール(PEARL)

    メガネチェーン FP-4 クリアースカイ

    パール(PEARL)
    569税込626
    1本
    3日以内出荷
    プラスチック 長さ73CM
    幅(mm)55高さ(mm)255奥行(mm)15
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4

    ワルター
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:5.5切刃長さ(mm)L:25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)12.7
  • 倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4

    ワルター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
  • 倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FP4 ワルター

    倣い旋削システムチップ WL17VC・・‐FP4

    ワルター
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
    用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:17コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合ホルダW1011 倣い旋削ホルダ / W1210 倣い旋削ボーリングバー適合被削材種チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)8.5
  • 4C用F型接栓 (2個入り) FP4-2P マスプロ電工

    4C用F型接栓 (2個入り) FP4-2P

    マスプロ電工
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    4C同軸ケーブルに使用する接栓です
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業

    ファンフィルター HF-Pシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールボックス TRUSCO

    ツールボックス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
    仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
  • 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(17件のレビュー)
    87税込96
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合4C用タイプF型
  • カラーエフ 未来工業

    カラーエフ

    未来工業(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
    用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • エアー調整ネジ Meltec(大自工業)

    エアー調整ネジ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途ガソリン携行缶 部材危険物の類別非危険物
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
    タイプ軽荷重
  • F型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    139税込153
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ
  • 4C用 F型プラグ マスプロ電工

    4C用 F型プラグ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様4Cケーブル用
  • ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ソフトカラープロテクター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
    仕様屋内外兼用材質軟質PVC
  • ディスポフェイスペーパー ナビス(アズワン)

    ディスポフェイスペーパー

    ナビス(アズワン)
    4,398税込4,838
    1箱(500枚)
    当日出荷
    材質不織布(切れ目あり)アズワン品番7-3615-01幅×長さ(mm)280×400
  • FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
  • 塩ビ管カッター (Φ42,60用) フジ矢

    塩ビ管カッター (Φ42,60用)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
  • ロープリール(タテ型リール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ロープリール(タテ型リール)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,698税込8,468
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
  • 超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    超耐熱スペーサー 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    高温で御使用になる場合に御利用下さい。
    材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桐山ロート用ろ紙 GFP 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 GFP

    桐山製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ろ紙GFP保留粒子径(μm)0.8ろ過速度速い
  • GF剪定鋏 植木ロング刃 千吉

    GF剪定鋏 植木ロング刃

    千吉
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。
    用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C質量(g)185刃形フッ素コート刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
  • オープンフックP型 ステンレス製 TRUSCO

    オープンフックP型 ステンレス製

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
  • レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)

    エバフリー 屋内排水配管用

    EVUC(エバック)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
    材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
  • フロキュレーター FP4ポータブル VELP

    フロキュレーター FP4ポータブル

    VELP
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。FP4はキャリングケース(別売)で持ち運びが可能です。
    種別FP4ポータブルアズワン品番3-6210-03
  • 吹き付けプレート 日本緑十字社

    吹き付けプレート

    日本緑十字社
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて丈夫な亜鉛鉄版製。耐久性、耐溶剤性に優れています。
    材質亜鉛鉄版
  • エフケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エフケーブルリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
  • マシンフレキ 未来工業

    マシンフレキ

    未来工業(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷
    塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
  • 消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器取扱表示板シール

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    649税込714
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    裏全面シール貼
    取付シール
  • アイルCR電子ライター ライテック

    アイルCR電子ライター

    ライテック
    159税込175
    1本
    当日出荷
    子供の事故を防ぐため、着火ボタンを重くしてあります。安定した炎長の直押し型使い切り無調整式ライターです。
  • 工場扇用ハネガード TRUSCO

    工場扇用ハネガード

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    径(Φmm)510トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)
  • 4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ

    4K8K対応 テレビプラグ

    日本アンテナ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
    材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
  • F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    479税込527
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M BLACK BOX

    SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M

    BLACK BOX
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
    仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、UL距離(最大)550mファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
...