カテゴリ
- パソコン/周辺機器(59)
- メカニカル部品(58)
- バイク部品(47)
- 制御機器(40)
- 切削工具(40)
- 空調・照明・電設資材(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 日用品(17)
- 自動車補修部品(11)
- 農業機械(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 電気材料(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機(53)
- StarTech.com(36)
- Vance&Hines(33)
- ワルター(22)
- 三菱電機(18)
- コガネイ(17)
- 林(14)
- TRUSCO(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- CKD(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- MOXA(8)
- X-sell(エクセル)(8)
- BLACK BOX(6)
- INFINEON(5)
- サンドビック(4)
- マスプロ電工(4)
- Vesrah(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fp-4」の検索結果

倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4
ワルター¥22,980税込¥25,2781個当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ファンフィルター HF-Pシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター
マックステル(17件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合4C用タイプF型
SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
塩ビ管カッター (Φ42,60用)
フジ矢¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
ロープリール(タテ型リール)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681パック当日出荷から翌々日出荷あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
GF剪定鋏 植木ロング刃
千吉¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。用途剪定・整枝作業用。材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C質量(g)185刃形フッ素コート刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×17×235ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業
オープンフックP型 ステンレス製
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
工場扇用ハネガード
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷径(Φmm)510トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)
4K8K対応 テレビプラグ
日本アンテナ¥699税込¥7691個当日出荷地上・BS・110°CS・デジタル放送対応材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥479税込¥5271個当日出荷から13日以内出荷種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 マルチモード 850 LC 550M
BLACK BOX¥22,980税込¥25,2781個当日出荷SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応仕様(波長)1800m質量(kg)0.016電源SFP ケージから速度1.25 Gbps寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)各種認証CE、FCC、TUV、UL距離(最大)550mファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
Ms. ポンプ タイマー
センタック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
SFPモジュール-1.25-Gb 850-nm Multimode Fiber 550-m LC
ブラックボックス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷850nm マルチモード LC ~550m(GI50)伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)1.25ファイバータイプマルチモード
シリコンラウンドラップ 3点セット
TKG¥879税込¥9671個翌々日出荷簡易的なカバーとして使えます。 滑り止めや瓶のふたを開けるときに役立ちます。 Φ9.5cmΦ14cmΦ18.5cm材質シリコンゴム質量(g)30
ダイヤモンドフィルム
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌々日出荷厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm色白質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
シリコンスクエアラップ 4点セット
TKG¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷簡易的なカバーとして使えます。 滑り止めや瓶のふたを開けるときに役立ちます。 Φ10cmΦ15cmΦ19cmΦ25cm材質シリコンゴム質量(g)40
キャスター FP45型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)43特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)14車輪タイプ双輪
フリーピンチャー44 (44ピンチ)
サワフジ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷材質本体・フック・ピンチ/ポリプロピレン 吊り紐/ポリエチレン バネ/スチール耐荷重(kg)10寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)126×28×22伸縮範囲(cm)幅24.5~175×高さ22×奥行39.3~7
...