カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fp-401」の検索結果

FP-W401 サーマルウインターパンツ 秋冬用
FLAGSHIP(フラッグシップ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷内股部分に高い断熱性とグリップ性を発揮する本革を採用。冷気の侵入を防ぐストームガードと保温性抜群の中綿を備えたストレッチコットンパンツ色Black
真空用フレキシブルチューブ
入江工研¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から33日以内出荷フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
KHK 潤滑装置
KHK(小原歯車工業)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。タイプDC24V自動時間制御型潤滑ポンプ動作電圧DC24V
エバフリー 屋外排水配管用
EVUC(エバック)¥6,598税込¥7,2581本3日以内出荷から4日以内出荷耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
ステンレスフライパン
レストランサプライ¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品)
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,690~税込¥10,659~1巻(2m)ほか5日以内出荷防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス色グリーン高さ(mm)40丈(mm)芝丈:40幅(m)1繊度(dtex)7000
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2FP40
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スロットルレバーオサエ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格MD115図解NoDL220 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.48、MD2300M 羽根車部品_No.56、MD2300 羽根車部品_No.56、MD115K羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD115羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.57、MD3600M 羽根車部品_No.57、FP250 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.55、MD115L羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD15羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD2300K 羽根車部品_No.56、MD800 羽根車部品_No.48、MD170L 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.64、MD3600K 羽根車部品_No.57、DL170 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.62、MD3600 羽根車部品_No.57