カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「fp-401」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー調整ネジ Meltec(大自工業)

    エアー調整ネジ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途ガソリン携行缶 部材危険物の類別非危険物
  • FP-W401 サーマルウインターパンツ 秋冬用 FLAGSHIP(フラッグシップ)

    FP-W401 サーマルウインターパンツ 秋冬用

    FLAGSHIP(フラッグシップ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    内股部分に高い断熱性とグリップ性を発揮する本革を採用。冷気の侵入を防ぐストームガードと保温性抜群の中綿を備えたストレッチコットンパンツ
    Black
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ステンレスフライパン レストランサプライ

    ステンレスフライパン

    レストランサプライ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
    用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
  • 防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品) YAMAZEN(山善)

    防炎 人工芝ロールマット(防炎性能試験適合品)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1巻(2m)ほか
    5日以内出荷
    防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。
    用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックスグリーン高さ(mm)40丈(mm)芝丈:40幅(m)1繊度(dtex)7000
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルレバーオサエ BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバーオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格MD115図解NoDL220 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.48、MD2300M 羽根車部品_No.56、MD2300 羽根車部品_No.56、MD115K羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD115羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.57、MD3600M 羽根車部品_No.57、FP250 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.55、MD115L羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD15羽根車部品スロットルレバーオサエ_No.38、MD2300K 羽根車部品_No.56、MD800 羽根車部品_No.48、MD170L 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.64、MD3600K 羽根車部品_No.57、DL170 羽根車部品 スロットルレバーオサエ_No.62、MD3600 羽根車部品_No.57