カテゴリ
- 切削工具(46)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- 制御機器(36)
- 自動車補修部品(26)
- 空調・照明・電設資材(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- 機構部品(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 厨房用品(9)
- オフィス家具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- バイク部品(6)
- 日用品(6)
- 作業服(6)
- 家電(6)
- 農業機械(6)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- X-sell(エクセル)(39)
- ワルター(29)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- マスプロ電工(10)
- 貝印(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- TRUSCO(6)
- ケナメタル(5)
- コクヨ(5)
- ナベヤ(5)
- ニューマシン(5)
- サンハヤト(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- マックステル(4)
- 林(4)
- 日本ナインスター(4)
- カナテクス(4)
- イノアック(3)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fp-5」の検索結果

地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から16日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター
マックステル(56件のレビュー)¥86~税込¥95~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合5C用タイプF型
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml
AZ(エーゼット)(4件のレビュー)¥698税込¥7681本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
F型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)種類コネクタ寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5結線方式中心/圧着、外部/圧着電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz嵌合部形状プラグ
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
長野計器¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷形番により各種仕様を取り揃えています。用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
F形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥119税込¥1311個当日出荷主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC150材質(コンタクト)/処理(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結線方式(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状プラグ
筆ペン ぺんてる筆 中字
ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷コシがありまとまりのよい穂先/顔料インキ/耐水性/インクジェット紙OKインク色黒インク水性顔料寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×175線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml
AZ(エーゼット)¥629税込¥6921本当日出荷エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター
マスプロ電工(10件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応 テレビプラグ
日本アンテナ¥699税込¥7691個当日出荷地上・BS・110°CS・デジタル放送対応材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224![フリープラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511857-150420-02.jpg)
フリープラグ オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズR1/4
オープンフックP型 ステンレス製
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
セラミック ペッパーミル
貝印(2件のレビュー)¥899税込¥9891個欠品中料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利なペッパーミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス寸法(mm)45×45×115アズワン品番65-1223-67
GF剪定鋏 Wグリップ
千吉¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。カーブハンドルで手の力が刃に伝わりやすいので軽い力で楽に切れます。用途剪定・整枝作業用。仕様ワイドグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除![フリープラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511866-150420-02.jpg)
フリープラグ メネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。用途一般エアー工具向け材質(本体)鉄質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズG1/4
セラミック 胡麻ミル
貝印¥899税込¥9891個欠品中料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利な胡麻ミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス寸法(mm)45×45×115
セラミック ソルトミル
貝印¥899税込¥9891個当日出荷料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利なソルトミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス寸法(mm)45×45×115アズワン品番65-1223-68
TFP530用肩掛ベルト
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番162-3524適合本体TFP-450、TFP-530幅(mm)38寸法(mm)38×2500全長(mm)2500質量(g)100
セラミック 唐辛子ミル
貝印(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利な唐辛子ミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス、フィン:ナイロン寸法(mm)45×45×115
































![フリープラグ オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511857-150420-02.jpg)





![フリープラグ メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511866-150420-02.jpg)