カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「fp-5a」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(56件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    209税込230
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線
  • ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

    ブレーキシュー スプリング無し

    Vesrah(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ファスナーポケット LION (ライオン事務器)

    ファスナーポケット

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    249税込274
    1冊(1枚)
    当日出荷
    仕様ファスナー・マチ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック
  • FP-575 アルミストレートロッドケース X-sell(エクセル)

    FP-575 アルミストレートロッドケース

    X-sell(エクセル)
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    軽量で丈夫な1本入りアルミ製ロッドケース。
    材質アルミサイズ(cm)145自重(g)620
  • FP-5785 鮎タビ (中割/フェルトソール) ブラック×ゴールド X-sell(エクセル)

    FP-5785 鮎タビ (中割/フェルトソール) ブラック×ゴールド

    X-sell(エクセル)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ふんばりが利きやすい中割タイプを採用.。安定感のある設計で、ぬかるみや岩場でもしっかりと地面を捉え、立ち込み時のバランスをサポートします。サイドには着脱しやすいファスナーを装備し、スムーズな脱ぎ履きを実現。さらに、なめらかな操作感で定評のあるYKK製ファスナーを採用しており、開閉のしやすさと耐久性を両立しています。かかと部にはキックオフを搭載し、手を使わずに簡単に脱げる構造。つま先にはガードを設け、岩や障害物から足をしっかりと保護します。また、靴底の水を効率よく排出する「水抜きシステム」を採用しており、常に快適な履き心地をキープします。
    材質クロロプレーンラバー自重(kg)1(L)
  • FP-5785 鮎タビ (中割/フェルトソール) ブラック×ブラック X-sell(エクセル)

    FP-5785 鮎タビ (中割/フェルトソール) ブラック×ブラック

    X-sell(エクセル)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ふんばりが利きやすい中割タイプを採用.。安定感のある設計で、ぬかるみや岩場でもしっかりと地面を捉え、立ち込み時のバランスをサポートします。サイドには着脱しやすいファスナーを装備し、スムーズな脱ぎ履きを実現。さらに、なめらかな操作感で定評のあるYKK製ファスナーを採用しており、開閉のしやすさと耐久性を両立しています。かかと部にはキックオフを搭載し、手を使わずに簡単に脱げる構造。つま先にはガードを設け、岩や障害物から足をしっかりと保護します。また、靴底の水を効率よく排出する「水抜きシステム」を採用しており、常に快適な履き心地をキープします。
    材質クロロプレーンラバー自重(kg)1(L)
  • XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー ALBA(アルバ)

    XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーYAMAHA適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別適合排気量(cc)250
  • 6カクボルト M5X16 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M5X16

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X16図解NoMDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MD3010K 羽根車部品_No.8、MD2300M 羽根車部品_No.13、SSA-F611 燃料タンク部品_No.6、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.14、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.13、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクボルトM5X16_No.9、MD3020 羽根車部品_No.8、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、FP250 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.10、MD3020K 羽根車部品_No.8、MD405 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.12、SSA-F600 台車 フュエルシステム部品_No.22など
  • Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    6,998税込7,698
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    経済シリーズ
    JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続
  • Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    7,998税込8,798
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    経済シリーズ
    寸法H(mm)105フレーム30AF寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
  • 配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業

    配線用遮断器高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
    タイプ高遮断容量