カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-80」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業

    ファンフィルター HF-Pシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布研磨パッド TRUSCO

    不織布研磨パッド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(3枚)
    当日出荷
    購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
    用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
  • 湯渡り上手Ⅱ センタック

    湯渡り上手Ⅱ

    センタック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
    ホース長さ(m)3付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    26,980税込29,678
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,598税込2,858
    1袋(20個)
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • コンビネーションカバー接続プレート 未来工業

    コンビネーションカバー接続プレート

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    接続プレートにより、様々なサイズの配管接続ができます。
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
    幅(mm)335本体高さ(mm)230高さ(mm)1100パッドサイズ(inch)9回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)17コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
  • ダイヤモンドフィルム TRUSCO

    ダイヤモンドフィルム

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
  • フレキシブルポンプ エクセン

    フレキシブルポンプ

    エクセン
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ部において磨耗度の高かったケーシング部及びケーシングプレートに耐久性、耐磨耗性に優れた材質を使用。また、メカニカルシールを採用することでシャフト内に泥水が侵入することを防ぎ、軸受けの寿命を延ばしています。耐久性の向上により従来は清水型、泥水型と分かれておりましたが、EFPはどちらにもご使用いただけます。インペラーの形状を現状3枚羽から5枚羽に変更する事でポンプの揚程及び吐出量の能力をUPしております。
    質量(kg)6.9最大吐出量(L/min)1100最大揚程(m)19吐出口径(mm)76
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
    本体高さ(mm)270高さ(mm)720~1200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)18コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0108周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
  • エアリー敷き布団プラス アイリスオーヤマ

    エアリー敷き布団プラス

    アイリスオーヤマ
    31,980税込35,178
    1枚
    翌日出荷
    厚さと中綿量をUPしボリュームが増してふっくら感も向上しました。包まれるような気持ちいいふっくら感で寝心地の快適さがUPしました。そのまま床に敷いても、ベッドに敷いても、マットレスに重ねても中材のエアロキューブの適度な反発力で寝返りをサポートし、優れた体圧分散性で腰や背中の負担を軽減します。カバーは春夏はダブルニット生地、秋冬はベロア生地と季節に合わせて使い分けできるリバーシブル仕様なので、これ1枚で通年対応します。カバーは取り外し可能で丸洗いできます。中材も水洗いできるからお手入れが簡単です。
    その他抗菌防臭、防ダニ材質側生地:ポリエステル100%、中材:合成繊維(ポリエーテルエステルエラストマー)カバーリバーシブルカバー:ベロア・ダブルニットホワイト包装形態ショルダー付き収納袋チャックロックスライダー厚さ(cm)8中綿(g)表裏400g/m2ずつ
  • ミズノ フェイスタオル2枚組P8008 林

    ミズノ フェイスタオル2枚組P8008

    599税込659
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    素材:綿100% 20番手単糸普通糸 刺繍。ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプフェイスタオル長さ(cm)34×75混率(%)綿100質量(g/枚)87
  • 80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    80A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • パワーポンプ 冨士灯器

    パワーポンプ

    冨士灯器
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    基本性能を備えたコンパクトなパワーポンプ新登場! 定番のパワーポンプシリーズより、基本性能を備えたコンパクトモデル「FP-800」が新登場!小さなボディでありながら、エサや魚を活かすのに充分でパワフルな酸素供給が可能で、堤防釣り・磯釣りなど様々なシーンでお使いいただけます。
    本体質量(g)約170(電池・ストーン別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×110×45電池寿命(時間)連続約50使用電池単一形アルカリ乾電池×1本(別売)送風量約0.8L/分モーター寿命(時間)約1000特性クォーツストーン採用・吊り金具標準装備・PISTON VALVE PUMP採用防水性IPX4(日常生活防水用)
  • CD Series(CDA2FP80) SMC

    CD Series(CDA2FP80)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYS

    IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

    IXYS
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • CD Series(CDNA2FP80) SMC

    CD Series(CDNA2FP80)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • フレキシブルポンプ エクセン

    フレキシブルポンプ

    エクセン
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
    高さ(mm)720~1200本体高さ(mm)270回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)18コード長さ(m)10仕様タンク付付属品ブラシ周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300タンク容量(L)4適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
  • 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク

    難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー

    クラーク
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    難燃ポリエチレンを使用した、害獣防止用の40mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
    用途防鳥用(ハト)対策に。仕様無結材質難燃ポリエチレングレー線径(Φmm)1.9糸本数(本)30撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)40
  • (32140)ハーネス,フロアーワイヤー ホンダ

    (32140)ハーネス,フロアーワイヤー

    ホンダ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • プリンタオプション ACアダプタ B-FP800-AC-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テック

    プリンタオプション ACアダプタ B-FP800-AC-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用

    東芝テック
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    【B-FP2Dシリーズ/オプション】ACアダプタ(B-FP2D用) B-FP800-AC-S
    用途B-FP2Dシリーズ/オプション、ACアダプタ、B-FP2D用
  • キー SIEMENS

    キー

    SIEMENS
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    キー操作スイッチCES用キー、ロック番号: SSG 10
    仕様●種類:交換用キー●併用可能製品:識別スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6862アズワン品番65-7798-90
  • プリンタオプション クレードルオプション B-FP2Dシリーズ/オプション 東芝テック

    プリンタオプション クレードルオプション B-FP2Dシリーズ/オプション

    東芝テック
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    【B-FP2Dシリーズ/オプション】クレードルオプション
    用途B-FP2Dシリーズ/オプション、クレードルオプション
  • プリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テック

    プリンタオプション バッテリー B-FP803-BTH-QM-R B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用

    東芝テック
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    【B-FP2Dシリーズ/オプション】バッテリー(B-FP2D用)B-FP803-BTH-QM-R
    用途B-FP2Dシリーズ/オプション、バッテリー、B-FP2D用
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ ABFP80型 脚付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ ABFP80型 脚付

    マキシンコー
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP80型 脚付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ AKFP80型 脚付

    マキシンコー
    98,980税込108,878
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受を使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中空軸)Fシリーズ AOBFP80型 脚付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中空軸)Fシリーズ AOBFP80型 脚付

    マキシンコー
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • フェルトーン 吸音壁貼パネル専用 マグネット受けプレート 東京ブラインド工業

    フェルトーン 吸音壁貼パネル専用 マグネット受けプレート

    東京ブラインド工業
    4,998税込5,498
    1台
    15日以内出荷
    横(cm)4奥行き(cm)3吸音性能片面吸音
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FP~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FP~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2FP SMC

    薄形シリンダ CDQ2FP

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    音楽を聴く、残す。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速 80分録音。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速記憶容量(MB)700入数20適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FP~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2FP

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FP

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
    作動方式複動片ロッド