カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • PLC本体ユニット(4)
    • PLC拡張ユニット(8)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「fp0r」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設16点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
  • PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rコントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧(V)24 DC耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン
  • PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状プッシュイン式端子台
  • PLC FP0Rシリーズ 増設ユニット(リレー出力のみ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ 増設ユニット(リレー出力のみ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    端子形状プッシュイン式端子台
  • PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    端子形状プッシュイン式端子台
  • PLC FP0Rアナログ入出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ入出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷
    入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250絶縁方式チャンネル間:非絶縁出力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ出力電流(mA)±10負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
  • PLC FP0Rアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    6日以内出荷
    入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)入力インピーダンス(Ω)約1M入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
  • PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設32点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
  • PLC FP0R増設8点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設8点

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷から94日以内出荷
  • PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    PLC FP0Rシリーズ 高機能ユニット オプション

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥6,598税込¥7,258
    1式
    3日以内出荷
    仕様補修部品 2個入り
  • PLC FP0Rアナログ出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    34日以内出荷
    チャンネル数入力ch/出力ch:0/4分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)0.5以下出力電流(mA)(アナログ出力設定範囲) :0~20 14bit(0~+16000)、4~20 14bit(0~+16000)電圧レンジ(V)(アナログ出力設定範囲) :-10~+10V 14bit(-8,000~+8,000)、-5~+5V 14bit(-8,000~+8,000)、0~+10V 14bit(0~+16,000)、0~+5V 14bit(0~+16,000)変換速度500μs/全ch
  • デュアルスコープMP0R-FP フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R-FP

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    当日出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
  • デュアルスコープMP0R-FP-BT フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R-FP-BT

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    19日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ

    日本ナインスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ

    日本ナインスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0色シアンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ

    日本ナインスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IB02 タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合PX-M7110F/M7110FP/M7110FT/M711C0/M711H5/M711R1/M711TC0/M711TH5/M711TR1/M7H5C0/M7H5R1/M7TH5C0/M7TH5R1/S7110/S7110P/S711C0/S711H5/S711R1/S7H5C0/S7H5C0色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続 フィッシャー・インストルメンツ

    【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース仕様プローブ一体型・USB接続プローブ一体型(ケーブル長800mm)測定方法電磁式・渦電流式 自動切替測定レンジ0~2000μm
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750 MAD MAX(マッドマックス)

    ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    色ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置右
  • PLC FP-X増設FP0アダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設FP0アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
  • XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー ALBA(アルバ)

    XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種XJR400R(01) /4HME、YZF-R7(00) /5FL1、YZF-R1(99-01) /4XV7-8/5JJ1-8/A-H、FZS1000フェーザー(00-01) /5LV1/8、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、FJR1300(01) /5JW1/3、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、GSX-R600 /K1 GN7BA、SV650 /、スカイウェイブ650 (02-04) /AN650 CP51A、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A、GS1200SS (01-02) /ZK1/SSK2 GV78A、GSF1200 (00) /Y/SY GV75A、GSX1300Rハヤブサ (99-01) /RX/RY/RK1 GW71A、GSX1400 (01-02) /K1/K2 GY71A、ZX-6R (00) /ZX600J1、ZX-9R NINJA (00-01) /ZX900E1/E2、ZX-12R (00) /ZX1200A1、ZX-12R (01-02) /ZX1100D5/D6、ZRX1200 /左右区別右適合排気量(cc)400
  • デュアルスコープ MP0R-FPW フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0R-FPW

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途パイプの内面も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ MP0RH-FP フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0RH-FP

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途厚い皮膜も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル膜厚計 フィッシャー・インストルメンツ

    デジタル膜厚計

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    50日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32-R

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
    規格UL/C-UL、CE
  • 表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32T-R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1台
    欠品中
    4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
    規格UL/C-UL、CE