カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(214)
  • 制御機器(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 空調・電設資材(35)
  • 切削工具(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 農業機械(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 作業工具(21)
  • バイク部品(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 厨房用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 測定用品(11)
  • 作業服(11)
  • 事務用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp1」の検索結果

関連キーワード
860件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FP1補修用リチウム電池 Panasonic(パナソニック)FP1補修用リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種FP1シリーズPLC備考コネクタ付きバッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
NC3FP1 NEUTRIKNC3FP1NEUTRIK
889税込978
1個
6日以内出荷
NC5FP1 NEUTRIKNC5FP1NEUTRIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NC4FP1 NEUTRIKNC4FP1NEUTRIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カリタ コーヒーフィルター ロシ カリタカリタ コーヒーフィルター ロシカリタ(9件のレビュー)
269税込296
1パック(100枚)
当日出荷
Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
マグネット粘着付シート(強力タイプ) MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート(強力タイプ)MagX(マグエックス)(17件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
無地仕様粘着付材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)600G特性強力商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型鶴見製作所(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4関連資料(0.17MB)
アイラップ(直線・耐火) 古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)古河電工パワーシステムズ
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(直線・耐火) 古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)古河電工パワーシステムズ
24,980税込27,478
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ(直線・耐火) 古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)古河電工パワーシステムズ
39,980税込43,978
1組
4日以内出荷
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,700税込22,770
1本
当日出荷
パナソニック製FA機器 PLC・FP1シリーズ対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2クロ質量(g)80規格RS-422⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子丸型専用8P オス⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
給油ノズル Meltec(大自工業)給油ノズルMeltec(大自工業)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業ファンフィルター HF-Pシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
ヘルメット FP-1F 加賀産業ヘルメット FP-1F加賀産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。 通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。 ライナーにもムレの抜けやすい構造。
用途一般作業用、高所作業用に。材質ABS樹脂質量(g)378規格飛来・落下物用、墜落時保護用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×286通気孔通気孔付使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバーPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
不織布研磨パッド TRUSCO不織布研磨パッドTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1セット(3枚)
当日出荷
購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム長さ(mm)230幅(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 1329
のび~るファイル(エスヤード) PP貼り セキセイのび~るファイル(エスヤード) PP貼りセキセイ(1件のレビュー)
549税込604
1冊
当日出荷
丈夫で長持ち!長期間使用に最適のPP貼り。背幅が最大10cmまで伸びます。PP貼り表紙は汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
材質(表紙)再生ファイル用紙、(とじ具)ABS、PP、PP+EVA、ダブル型(差込表紙二重式)サイズA4種類フラットファイル穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッドレンカライト(蛍光灯連結ライト20)ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
制電・抗菌 長袖ジャンパー シーズン[作業服]制電・抗菌 長袖ジャンパーシーズン[作業服](2件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷から4日以内出荷
最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。 最もシンプルな白衣です。もちろん糸クズの出にくい特殊縫製です。袖口のゴムは3cm巾で手首の太さに合わせています。体毛ガードの為です。
仕様男女兼用、袖口ゴム・左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電、抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
ファンプラスライトⅡ コヤナギファンプラスライトⅡコヤナギ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から7日以内出荷
耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。 耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。 前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保! ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造! ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)5000機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き性別男女兼用混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
送給装置用プラグ 阪口製作所送給装置用プラグ阪口製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
送給装置用のプラグです。送給装置に取り付けて使用して下さい。
用途送給装置用タイププラグ適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途送給装置用
安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ)安心保管袋 防炎タイプAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
A5タイプ。防炎素材を使った収納袋でより安全に貴重品を管理できます。 グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です 大切な書類や貴重品の管理に 軽量な袋タイプだから金庫in袋としても持ち出し、持ち運びが簡単 この安心保管袋はハンガーなどにかけてその上から服を掛ければ防犯用としてもご使用いただけます。 とじ代のところはマジックテープになっているから取り出しも簡単
適合日本防炎協会(JFRA)防炎製品性能試験基準
フエキ糊FP 100g 不易フエキ糊FP 100g不易(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
屋内用FPボックス 日東工業屋内用FPボックス日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
フットスイッチ ルートアールフットスイッチルートアール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSBケーブル長(cm)約170
メドーマルク 鉄製ポストタイプ サンキンメドーマルク 鉄製ポストタイプサンキン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式高さ(mm)(地上高さ)850
SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所SFP型 ステンレスプラグオンダ製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器パイプサイホン 形番:FPシリーズ長野計器
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
形番により各種仕様を取り揃えています。
用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
ニューマチック式レベルセンサー ノーケンニューマチック式レベルセンサーノーケン
22,980税込25,278
1本
当日出荷
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム質量(kg)0.8スイッチ(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm構造IP23使用温度(℃)0~+70使用範囲開放タンク(水深5m以下)適合電線径G3/4相当取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2耐衝撃(m/s2)100耐圧力(kPa)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザー&カラーコピー用紙(デジカメ写真用紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(デジカメ写真用紙)コクヨ(1件のレビュー)
859税込945
1袋(30枚)
当日出荷
印画紙厚紙の使用で写真のような美しさ!
坪量(g/m2)210タイプ特厚入数(枚)30紙厚(g/m2)210白色度(%)86程度用紙デジカメ写真用紙質印画紙紙厚(mm)0.203印刷方式片面素材印画紙入数30枚適合プリンタカラーレーザー&カラーコピー
キャップ(パッキン付) Meltec(大自工業)キャップ(パッキン付)Meltec(大自工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
危険物の類別非危険物
シャックル フジ矢シャックルフジ矢
449税込494
1セット
当日出荷
黒金ペンチ・ニッパ用のシャックル(金色)です。
用途黒金ペンチ・ニッパのグリップに装着適合品番黒金ペンチ・ニッパ
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
199税込219
1個
当日出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数1極数(P)1
関連キーワード
...