カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み

「fp1f-2m-z」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ FPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ FPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
499税込549
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μAスイッチON-(ON)操作部形状スタンダード機械的寿命30000回作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応