カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「fp26010」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
4,883税込5,371
1個
当日出荷から5日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)ばねの種類引張コイルばね
(26010)ランプ アッシー、RH ニッサン(26010)ランプ アッシー、RHニッサン
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(26010)ヘッド ランプ アッセンブリー,RH ニッサン(26010)ヘッド ランプ アッセンブリー,RHニッサン
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷