カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 自動車純正部品(31)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp40」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュール パワートレイン コントロ (FP40) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (FP40)

    MAZDA(マツダ)
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
  • パイプサイホン FP40シリーズ 長野計器

    パイプサイホン FP40シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP40N

    ParkerTAIYO
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • ニ-ドル セツト(4FP40) 36X-1490J-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ニ-ドル セツト(4FP40) 36X-1490J-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ファイヤースキレット(1ハンドル) fp40 PETROMAX(ペトロマックス)

    ファイヤースキレット(1ハンドル) fp40

    PETROMAX(ペトロマックス)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    直径40cm(容量4.7L)の1ハンドルスキレット。
    材質鋳鉄サイズ(cm)40寸法(cm)6.7×61.7×40
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業

    ファンフィルター HF-Pシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • CD Series(CDA2FP40) SMC

    CD Series(CDA2FP40)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • エアー調整ネジ Meltec(大自工業)

    エアー調整ネジ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途ガソリン携行缶 部材危険物の類別非危険物
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ディスポフェイスペーパー ナビス(アズワン)

    ディスポフェイスペーパー

    ナビス(アズワン)
    4,398税込4,838
    1箱(500枚)
    当日出荷
    材質不織布(切れ目あり)アズワン品番7-3615-01幅×長さ(mm)280×400
  • FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
  • 桐山ロート用ろ紙 GFP 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 GFP

    桐山製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ろ紙GFP保留粒子径(μm)0.8ろ過速度速い
  • エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック)

    エバフリー 屋内排水配管用

    EVUC(エバック)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 内面フラットでスムーズ排水 部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
    材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC使用流体排水特性耐凍結
  • レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • シリコンラウンドラップ 3点セット TKG

    シリコンラウンドラップ 3点セット

    TKG
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    簡易的なカバーとして使えます。 滑り止めや瓶のふたを開けるときに役立ちます。 Φ9.5cmΦ14cmΦ18.5cm
    材質シリコンゴム質量(g)30
  • ダイヤモンドフィルム TRUSCO

    ダイヤモンドフィルム

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2FP40 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2FP40

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • シリコンスクエアラップ 4点セット TKG

    シリコンスクエアラップ 4点セット

    TKG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    簡易的なカバーとして使えます。 滑り止めや瓶のふたを開けるときに役立ちます。 Φ10cmΦ15cmΦ19cmΦ25cm
    材質シリコンゴム質量(g)40
  • 真空用フレキシブルチューブ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ

    入江工研
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
  • KHK 潤滑装置 KHK(小原歯車工業)

    KHK 潤滑装置

    KHK(小原歯車工業)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。・ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。・特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
    タイプDC24V自動時間制御型潤滑ポンプ動作電圧DC24V
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    475税込523
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • フェイスタオル キャラクタープリント 林

    フェイスタオル キャラクタープリント

    398税込438
    1枚
    4日以内出荷
    キャラクターがデザインされたタオル
    用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。長さ(cm)34×80質量(g/枚)82
  • 調整機構付き 精密仕上げ加工用柄付き正面フライスカッタ EFP4000R タンガロイ

    調整機構付き 精密仕上げ加工用柄付き正面フライスカッタ EFP4000R

    タンガロイ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)120シャンク径(Φmm)32首下長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整機構付き 精密仕上げ加工用正面フライスカッタ SFP4000R タンガロイ

    調整機構付き 精密仕上げ加工用正面フライスカッタ SFP4000R

    タンガロイ
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QSFP+モジュール/MSA互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応 StarTech.com

    QSFP+モジュール/MSA互換/40GBASE-SR4 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大100m/MPO/DDM対応

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用QSFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な40GbEデータ転送を実現。仕様:40GBASE-SR4/40Gbps/マルチモード(MMF)/MPOコネクター(MPO Connector)/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:100m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したQSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ)

    モバイルバッテリーポーチ

    Asmix(アスカ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    万が一に備える防炎仕様。内側に防炎材を使用し、モバイルバッテリー発火時の延焼を抑えます。モバイルバッテリーのほか、スマートフォンや充電コード、パスポートなどをまとめて収納が可能。空港や旅行先でもサッと取り出せます。肩から下げられるショルダーストラップ付き。移動中も両手がふさがりにくく、充電中の持ち運びにも便利です。お好みのストラップを取り付けられるDカン付き。スタイルに合わせてアレンジできます。
    用途モバイルバッテリー ガジェット の持ち運びケース、ポーチ
  • 非自動ヒューガルポンプ 日立

    非自動ヒューガルポンプ

    日立(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    融雪・農事・池の水の給水に。
    吸上高さ(m)7
  • オートクレーブ対応目出しフード FP4003シリーズ 東洋リントフリー

    オートクレーブ対応目出しフード FP4003シリーズ

    東洋リントフリー
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷
    医薬品製造現場の無菌ゾーンでご使用いただけるオートクレーブ滅菌対応の目出しタイプのクリーンフードです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。オートクレーブ滅菌対応回数はレギュラー生地の約3倍と耐久性に優れています。口元部分は高通気高捕集素材を使用しています。
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)洗浄度クラス100~1000(目安)
  • エバフリー 屋外排水配管用 EVUC(エバック)

    エバフリー 屋外排水配管用

    EVUC(エバック)
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー 施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現 様々な塩ビ管用継手が使用可能 部品点数、 接着箇所が減少 内面フラットでスムーズ排水 耐凍結性に優れる
    用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候
  • 収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ 富士パックス販売

    収納に便利!吸盤付シリコンシャンプーブラシ

    富士パックス販売
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    頭皮をほぐし、毛穴汚れをすっきり。手のひらにピッタリのカタチで頭皮に当たる部分が広く面で洗える新形状。心地よい柔らかさで指先では届きにくいと頭皮汚れもスッキリ。持ち手とブラシはシリコンの一体型だから、すき間に汚れやカビが付きにくい構造。さらに持ち手は吸盤になっているので、使用後は壁にピタっと貼り付け保管できます。
    材質シリコンゴム質量(g)70アズワン品番60-9863-02寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.5×5×9.8
  • アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ 東洋バルヴ

    アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
  • DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    Juniper EX-QSFP-40GE-DAC-50CMと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:0.5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18ブラック質量(g)100長さ(m)5消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • オートクレーブ対応顔出しフード FP4002シリーズ 東洋リントフリー

    オートクレーブ対応顔出しフード FP4002シリーズ

    東洋リントフリー
    4,498税込4,948
    1枚
    3日以内出荷
    医薬品製造現場の無菌ゾーンでご使用いただけるオートクレーブ滅菌対応の顔出しタイプのクリーンフードです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。オートクレーブ滅菌対応回数はレギュラー生地の約3倍と耐久性に優れています。フードの前合わせ部分にはステンレスホックを採用しています。
    混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)洗浄度クラス100~1000(目安)
  • ステンレスフライパン レストランサプライ

    ステンレスフライパン

    レストランサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
    用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)