カテゴリ

  • 切削工具(47)
  • 制御機器(41)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 自動車補修部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 機構部品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 家電(10)
  • 厨房用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 日用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp5」の検索結果

関連キーワード
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1巻
当日出荷から16日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型鶴見製作所(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル4K8K対応5C用F型(接栓)コネクターマックステル(56件のレビュー)
86税込95
1個ほか
当日出荷
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用タイプF型
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
吸着力UPタイプ マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9吸着力4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
5C用 F型プラグ マスプロ電工5C用 F型プラグマスプロ電工(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
仕様5Cケーブル用
ツールボックス TRUSCOツールボックスTRUSCO(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml AZ(エーゼット)FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50mlAZ(エーゼット)(4件のレビュー)
698税込768
1本
当日出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所SFP型 ステンレスプラグオンダ製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器パイプサイホン 形番:FPシリーズ長野計器
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様を取り揃えています。
用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。使用流体気体又は液体使用流体温度(℃)350以下
ぺんてる筆 顔料インキ 極細 ぺんてる(アストラム)ぺんてる筆 顔料インキ 極細ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
インク色商品タイプ本体線の太さ極細グリーン購入法適合
筆ペン ぺんてる筆 中字 ぺんてる(アストラム)筆ペン ぺんてる筆 中字ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
コシがありまとまりのよい穂先/顔料インキ/耐水性/インクジェット紙OK
インク色インク水性顔料寸法(軸径Φ×全長)(mm)13×175線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
気密テストキャップ 日本継手(旧:JFE継手)気密テストキャップ日本継手(旧:JFE継手)
3,198税込3,518
1箱(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
QFP IC変換基板 サンハヤトQFP IC変換基板サンハヤト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
カットエース FP ピンク 光洋化学カットエース FP ピンク光洋化学
499税込549
1巻
当日出荷
F形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)F形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
119税込131
1個
当日出荷
主に地上波デジタル放送等のTVアンテナなどに用いられています。同軸の芯線(中心導体)をコンタクトとして使用するタイプもあります。
種類コネクタ嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC150材質(コンタクト)/処理(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントファインポイントチャック口幅1mm イマダ引張用アタッチメントファインポイントチャック口幅1mmイマダ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカッター用替刃 室本鉄工フレキシブルカッター用替刃室本鉄工
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml AZ(エーゼット)FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50mlAZ(エーゼット)
629税込692
1本
当日出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
吹き付けプレート 日本緑十字社吹き付けプレート日本緑十字社
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽くて丈夫な亜鉛鉄版製。耐久性、耐溶剤性に優れています。
材質亜鉛鉄版
セラミック ペッパーミル 貝印セラミック ペッパーミル貝印(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利なペッパーミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします
材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス寸法(mm)45×45×115アズワン品番65-1223-67
オープンフックP型 ステンレス製 TRUSCOオープンフックP型 ステンレス製TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
フリープラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ メネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)使用流体空気ねじサイズG1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
フリープラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ オネジダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け材質(本体)使用流体空気ねじサイズR1/4最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグプラグ質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60屈曲角度(°)30
GF剪定鋏 Wグリップ 千吉GF剪定鋏 Wグリップ千吉
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。カーブハンドルで手の力が刃に伝わりやすいので軽い力で楽に切れます。
用途剪定・整枝作業用。仕様ワイドグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工5Cケーブル用ワンタッチF型コネクターマスプロ電工(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
同軸コネクタ F型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
539税込593
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプF
セラミック ソルトミル 貝印セラミック ソルトミル貝印
899税込989
1個
当日出荷
料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利なソルトミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします
材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス寸法(mm)45×45×115アズワン品番65-1223-68
C15形 F型プラグ マスプロ電工C15形 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ4K8K対応 テレビプラグ日本アンテナ
699税込769
1個
当日出荷
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
セラミック 胡麻ミル 貝印セラミック 胡麻ミル貝印
899税込989
1個
当日出荷
料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利な胡麻ミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします
材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス寸法(mm)45×45×115
TFP530用肩掛ベルト TRUSCOTFP530用肩掛ベルトTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番162-3524適合本体TFP-450、TFP-530幅(mm)38寸法(mm)38×2500全長(mm)2500質量(g)100
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
プレスフィットプランジャー PFP MIYOSHI(小西製作所)プレスフィットプランジャー PFPMIYOSHI(小西製作所)
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(バネ)ステンレスSUS631J
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)
599税込659
1個
翌日出荷
他のUSBメモリの動作は、保証できません。