カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(7)
- STMicro(1)
- VISHAY(2)
- イチネンTASCO(1)
- オーエスエンジニアリング(1)
- マスプロ電工(1)
- マックステル(1)
- 三菱電機(1)
- 内藤電誠町田製作所(1)
エコロジープロダクト

3C用・4C用・5C用F型(接栓)コネクター(金メッキ仕様)
マックステル¥159税込¥1751個10日以内出荷2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。用途F型
充電式バッテリー・ユニット
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
フラッシュメモリプログラマ
内藤電誠町田製作所¥158,800税込¥174,6801個当日出荷高性能フラッシュマイコンライタ。ルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)。※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)。FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)。コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応。セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化。【書き込み方式】。専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】。USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース。【ターゲットインタフェース】。14ピンターゲットインターフェース。※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】。FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】。(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)。生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)。開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)。(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化。【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】。FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み。(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード。(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示。詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】。FL-PR6本体。USB mini Bケーブル。ターゲットケーブル(14ピン)。日本国内専用AC電源アダプタ。GNDケーブル。※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 について。FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。アズワン品番67-0369-91
耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から61日以内出荷耐圧防爆用計量台 。爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合。シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型。労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠用途1種、2種の危険場所で使用可能。付属品ケーブル保護管アダプタ材質計量皿:ステンレス種類防爆計量台防爆構造耐圧防爆構造最大印加電圧(V)15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V総合誤差0.03% of R.O.(非直線性+ヒステリシスエラー)ケーブル太さ(mm)Φ7/6m、6芯シールドケーブルケーブル色赤:電源+ 白:電源- 緑:出力+ 青:出力- 橙:センシング+ 黒:センシング- 黄:シールド
ZA - 小型真空ユニット/単体
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ (ZA1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ ZA107
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500
VISHAY¥349税込¥3841セット(100個)8日以内出荷抵抗 = 75kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k
Vishay SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7501FP500
VISHAY¥349税込¥3841セット(100個)8日以内出荷抵抗 = 7.5kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7.5k
6カクボルト M5X16
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5X16図解NoMDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MD3010K 羽根車部品_No.8、MD2300M 羽根車部品_No.13、SSA-F611 燃料タンク部品_No.6、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.14、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.13、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクボルトM5X16_No.9、MD3020 羽根車部品_No.8、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、FP250 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.10、MD3020K 羽根車部品_No.8、MD405 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.12、SSA-F600 台車 フュエルシステム部品_No.22など
ナベコネジ(+)M5X15(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M5X15(ISO)図解NoMD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.65、MD571 羽根車部品_No.71、MG170 羽根車部品_No.68、MD800 本体部品_No.37、FP250 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.65、MD800 羽根車部品_No.27、MD6000K 羽根車部品_No.38、AD571 羽根車部品_No.71、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.24、MD220 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.39、MD115K本体部品ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.5、MG2200 羽根車部品_No.65、MD220K 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.39、DK-57TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.71、MD3100T 羽根車部品_No.58、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.24、MD6010L 羽根車部品_No.50、MD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.38など
スクリュ 5X14
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(10個)8日以内出荷図解NoMD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.69、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.51、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 スクリユ 5X14_No.59、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.37、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ 5X14_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.69など
小型真空エジェクタ ZA105
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
三相モータ サステナブルモータ RF-SR形
三菱電機¥389,800~税込¥428,780~1台112日以内出荷仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本シリーズサブ:サイズダウン定格運転:S1(連続)回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと周囲温度(℃)-30~40定格回転速度(min-1[r.p.m])30RoHS指令(10物質対応)対応マンセル記号N1.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら