カテゴリ

  • 作業服(3)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「fpk 16」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットジャッキFPK型 ナベヤ

    フットジャッキFPK型

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)18寸法K(mm)9
  • イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業)

    イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
    用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。形状材質ナイロンベージュ
  • 防振フットジャッキFPK型 NBK

    防振フットジャッキFPK型

    NBK
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
    寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル) Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1本
    4日以内出荷
    タイプLANケーブル4対
  • B-series 16Gb SFP+ SW 8pk Secure XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B-series 16Gb SFP+ SW 8pk Secure XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
  • 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • iPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br>フィルム/衝撃吸収・高硬度5H ナカバヤシ

    iPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br />フィルム/衝撃吸収・高硬度5H

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工
    用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)30対応機種iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】44.8×0.3×175.6
  • スリムフィットUネックTシャツ フロストピンク XS フェリック

    スリムフィットUネックTシャツ フロストピンク XS

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    フロストピンクサイズXS混率(%)綿100肩幅(cm)36袖丈(cm)16身幅(cm)42生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)60
  • スリムフィットTシャツ フロストピンク XS フェリック

    スリムフィットTシャツ フロストピンク XS

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    フロストピンクサイズXS混率(%)綿100肩幅(cm)36袖丈(cm)16身幅(cm)42生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)60
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ フロストピンク 150 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ フロストピンク 150

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    フロストピンクサイズ150混率(%)綿100肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58