曜日別特売

防振フットジャッキFPK型

防振フットジャッキFPK型 - NBK防振フットジャッキFPK型 - NBK

幅広い条件に対応可能
1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。
床の傾斜を吸収
フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。
防振性能
底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。
耐久性
ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。

寸法D(mm)
25.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全98種類を絞り込む
寸法A(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
許容荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80117996BFPK10150-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2988M101.8~3.6
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118005BFPK20100-600ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4688M203.6~6.7
¥14,600
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118021BFPKS08040-200ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2388M81~1.8
¥12,300
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118030BFPKS10150-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2988M101.8~3.6
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118039BFPKS20200-600ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.6788M203.6~6.7
¥19,800
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118048BFPK10045-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2488M101.8~3.6
¥12,000
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118057BFPK10125-500ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2888M103.6~5
¥13,300
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118066BFPKS20125-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.5188M201.8~3.6
¥17,000
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118075BFPK20125-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.5188M201.8~3.6
¥14,200
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118091BFPKS20150-1000ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.57108M206.7~10
¥19,000
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118100BFPKS08080-200ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2388M81~1.8
¥12,500
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118109BFPKS16125-600ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3988M163.6~6
¥15,200
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118118BFPKS20150-600ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.5788M203.6~6.7
¥18,800
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118127BFPKS16200-600ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4988M163.6~6
¥18,700
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118136BFPKS12045-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2588M121.8~3.6
¥13,300
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118145BFPKS12045-500ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2588M123.6~5
¥14,100
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118161BFPKS20085-1000ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.43108M206.7~10
¥17,500
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118170BFPKS10045-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2488M101.8~3.6
¥13,100
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118179BFPKS20150-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.5788M201.8~3.6
¥18,000
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118188BFPKS12150-500ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3288M123.6~5
¥14,900
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118197BFPK08080-200ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2388M81~1.8
¥11,600
¥9,898
¥10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118206BFPK12125-500ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.388M123.6~5
¥13,500
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118215BFPK20125-600ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.5188M203.6~6.7
¥14,800
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118231BFPK16200-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4988M161.8~3.6
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118240BFPKS16066-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3288M161.8~3.6
¥14,400
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118249BFPKS16150-600ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4288M163.6~6
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118258BFPK20085-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4388M201.8~3.6
¥14,100
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118267BFPKS10125-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2888M101.8~3.6
¥13,600
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118276BFPKS08040-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2388M81.8~3.6
¥12,600
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118285BFPKS20085-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4388M201.8~3.6
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118301BFPKS20125-600ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.5188M203.6~6.7
¥17,800
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118310BFPKS10070-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2588M101.8~3.6
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118319BFPK16150-600ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4288M163.6~6
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118328BFPK12066-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2788M121.8~3.6
¥12,300
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118337BFPKS16100-600ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3688M163.6~6
¥15,000
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118346BFPKS12150-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3288M121.8~3.6
¥14,100
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118355BFPKS16066-600ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3288M163.6~6
¥14,900
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118371BFPK20200-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.6788M201.8~3.6
¥14,900
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118380BFPK16100-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3688M161.8~3.6
¥13,000
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118389BFPK12100-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2988M121.8~3.6
¥12,500
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118398BFPK20100-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4688M201.8~3.6
¥14,200
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118407BFPK16125-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3988M161.8~3.6
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118416BFPKS16125-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3988M161.8~3.6
¥14,700
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118425BFPK12125-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.388M121.8~3.6
¥12,700
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118441BFPK12150-500ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3288M123.6~5
¥13,800
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118450BFPK16066-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.3288M161.8~3.6
¥12,900
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118459BFPK10090-400ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2688M101.8~3.6
¥12,300
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118468BFPKS16150-400ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.4288M161.8~3.6
¥14,900
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118477BFPK12045-500ネジ:SUM22L(亜鉛めっき) / ナット:S45C / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2588M123.6~5
¥13,000
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
80118486BFPKS10125-500ネジ・ナット:SUS304 / ベース:強化ポリアセタール / 防振パッド:発泡ポリウレタン0.2888M103.6~5
¥14,400
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする