カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「fpk-16」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業)

    イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
    用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。材質ナイロン形状ベージュ
  • フットジャッキFPK型 ナベヤ

    フットジャッキFPK型

    ナベヤ
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)18寸法K(mm)9
  • 防振フットジャッキFPK型 NBK

    防振フットジャッキFPK型

    NBK
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
    寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質母材:CBN