カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpk-16f」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
コネクタ(ミラフレキMF用)防水型 未来工業コネクタ(ミラフレキMF用)防水型未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。適合管MF-16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)22
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業露出用四角ボックス( 防水タイプ)未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP