カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(30)
    • 電線管用コネクタ(15)
    • ボックス(7)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 温水床暖房部材(1)
    • 継手・パイプ関連商品(2)
  • バイク純正部品(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 作業服(24)
  • 切削工具(18)
  • 事務用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 家電(13)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpk」の検索結果

関連キーワード
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防火処理キット(FPKシリーズ) 三菱ケミカルインフラテック防火処理キット(FPKシリーズ)三菱ケミカルインフラテック
11,980税込13,178
1箱(10個)
7日以内出荷
フットジャッキFPK型 ナベヤフットジャッキFPK型ナベヤ
849税込934
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法G(mm)18寸法K(mm)9
エンブレム  PALLET 68131-32G20-FPK スズキエンブレム PALLET 68131-32G20-FPKスズキ
609税込670
1個
4日以内出荷
フリーアングル・アジャスタ  アタッチメント 821型 FPK821 三好キカイ(旧:三好パイジョン)フリーアングル・アジャスタ アタッチメント 821型 FPK821三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,195税込2,415
1個
9日以内出荷
フリーアングル・アジャスタとは、用途で組み替え・選べるユニットアーム自由な角度・方向で機器の固定ができるフレキシブルアーム。特長:アームが回せる・伸ばせる・傾けれる強固な取付け両端固定自由な可動の片側固定。用途:試験、分析/計測・検査、イオナイザーなど各種機能機器取付け
質量(g)36寸法ΦD1(h8):15寸法T5ΦD230寸法B6寸法L55寸法I50寸法M1/4-20UNC
防振フットジャッキFPK型 NBK防振フットジャッキFPK型NBK
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷
幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺オープン工業
279税込307
1枚
当日出荷
名札ケースの紛失を防ぐフック式。 フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付サイズ名刺ケース寸法(mm)103×79材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)90×55材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付ひも幅(cm)1
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
防水型のコネクタです。
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機ネームランド 蛍光色テープカシオ計算機(7件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
サイズ80×48×19mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機ネームランド 蛍光色テープカシオ計算機(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
適合機種ネームランドサイズ80×48×22mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ループクリップ フック式 オープン工業ループクリップ フック式オープン工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
名札ケースの紛失を防ぐフック式。
材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ひも幅(cm)1
吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺オープン工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10枚)
当日出荷
名札ケースの紛失を防ぐフック式。 フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付サイズ名刺ケース寸法(mm)103×79材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)90×55材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付ひも幅(cm)1
ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機ネームランド 蛍光色テープカシオ計算機(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
タイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート未来工業
699税込769
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
種類ストレート
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
649税込714
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフMAGICOOL
1,279税込1,407
1本
当日出荷から4日以内出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%寸法(縦×横)(cm)5×88
イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式フェルトWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(4個)
当日出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。 適応床材:フローリング、Pタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)ベージュ
イス脚に打つ! 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式スリップWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1パック(4個)
当日出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部がスリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。 適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレンベージュ
小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303Fミドリ安全(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックセット内容専用ポーチ幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2.2
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式フェルト WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式フェルトWAKI(和気産業)
549税込604
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 フェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。 適応床材:フローリング、Pタイル
用途床面のキズ、音防止に最適です。形状材質下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)ベージュ
イス脚に打つ! 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式タフネスWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
779税込857
1パック(4個)
当日出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロンベージュ
防火キット 未来工業防火キット未来工業
929税込1,022
1個
翌日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタンWAKI(和気産業)
789税込868
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。 釘で固定するので丈夫で長持ちします。 下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。 適応床材:フローリング、Pタイル 下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタンベージュ
カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻(4m)
3日以内出荷から16日以内出荷
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ミドリ安全小顔用タイプ保護メガネ VS-103Fミドリ安全(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリア質量(g)27規格JIS規格品(T8147)レンズ厚さ(mm)2.2
純水製造装置 アズワン純水製造装置アズワン
37,400税込41,140
1本
当日出荷から12日以内出荷
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
コネクタ(ミラフレキMF用)防水型 未来工業コネクタ(ミラフレキMF用)防水型未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。適合管MF-16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)22
楽打ち スリップ WAKI(和気産業)楽打ち スリップWAKI(和気産業)
659税込725
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。硬い木製脚もOK!!。使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。ベージュ材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン適合床材:カーペット、フローリング、Pタイル
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式スリップ WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式スリップWAKI(和気産業)
439税込483
1パック(4個)
翌々日出荷
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 スリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。 適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。形状材質ポリエチレンベージュ
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネス WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式タフネスWAKI(和気産業)
589税込648
1パック(4個)
翌々日出荷
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。 適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。形状材質ナイロンベージュ
イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業)イス脚に打つ! 取替用 打ち込み式ウレタンWAKI(和気産業)
559税込615
1パック(4個)
翌々日出荷
WAKI イス脚に打つ!の下部取り替え用パーツです。 下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。 適応床材:フローリング、Pタイル
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。形状材質下部:ナイロン、底部:ウレタンベージュ
楽打ち フェルト WAKI(和気産業)楽打ち フェルトWAKI(和気産業)
779税込857
1パック(4個)
翌々日出荷から3日以内出荷
下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。硬い木製脚もOK!!。使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。交換パーツは従来品と同じものが使用できます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。適合床材:フローリング Pタイル材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン 底部・フェルト(ポリエステル)ベージュ
防火キット KVK防火キットKVK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
マシンフレキコネクタ 90°曲がり 未来工業マシンフレキコネクタ 90°曲がり未来工業
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類90°曲がり
はしご滑車セット ピカコーポレイションはしご滑車セットピカコーポレイション
6,598税込7,258
1セット
翌日出荷
はしご滑車セットです。
超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 1片 総厚3.0×100×100mm MagX(マグエックス)超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 1片 総厚3.0×100×100mmMagX(マグエックス)
689税込758
1枚
当日出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)質量(g)73耐荷重4kgf(1枚あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×3RoHS指令(10物質対応)対応
KINGSOFT PDF Pro DLカード版 キングソフトKINGSOFT PDF Pro DLカード版キングソフト
7,198税込7,918
1個
当日出荷
PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。
付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20タイプインストール可能台数:1台、ライセンス形態:買い切り型対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌日出荷
ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。適合管PF管16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)27