カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
    • LED蛍光灯(4)
    • コンパクト形蛍光灯(3)
    • 安定器(1)
絞り込み
点灯形
インバーター形(Hf)
明るさ(Lm)
1500~2000未満
ブランド
エコデバイス・Panasonic(パナソニック)・エコリカ・ブライトライト・ハタヤリミテッド・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TRI.ENG・東京メタル・OSRAM(オスラム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応

「fpl36」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120タイプFPL36W周波数(Hz)50/60消費電力(W)18点灯形インバータ方式全光束(Lm)1980定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FPL36W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL36W相当 電球色

    エコデバイス
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別36W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120周波数(Hz)50/60消費電力(W)18全光束(Lm)1800定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形 エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形

    エコリカ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。種別36形寸法(mm)39.1×29.4×410、口金幅53.9質量(g)約210形式36形規格FPL36/FHP32電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)消費電力(W)12.5口金GY10q-6/GY10q-9全光束(Lm)1500接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)2800照度(Lx)510(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色相当EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LEDエコロジー商品省エネ
  • ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 昼白色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ

    FPLコンパクト蛍光灯形LED

    エコリカ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
    用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム形状コンパクト形タイプコンパクト形LED FPL(電源内蔵)使用温度範囲(℃)-25~50管径(Φmm)39.1寸法(Φmm)口金部:53.9接続方式直結方式入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000保証期間3年力率AC100V:95以上/AC200V:90以上EMI規格ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上給電方式両側給電電球の種類コンパクト形蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • 点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    点灯管

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
    種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローレンライト ハタヤリミテッド

    フローレンライト

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
    用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電源(V)100コンセント形状2P×1個電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    4,798税込5,278
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
    適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
  • グローランプ(点灯管) 東京メタル

    グローランプ(点灯管)

    東京メタル
    198税込218
    1個
    欠品中
    P21口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらご交換ください。
    寸法(mm)Φ17×40質量(g)6.3口金P21定格入力電圧(V)180以下寿命6000時間適合ランプFL40S、FL40SS/37、FLC40/38、FL40、FPL36、FMK36等
fml36特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fml36