カテゴリ
- バイク純正部品(143)
- 制御機器(49)
- 切削工具(27)
- 電気材料(18)
- オフィス家具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(6)
- 防犯用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(4)
- GENTOS(5)
- IDEC(和泉電気)(5)
- INFINEON(9)
- LION (ライオン事務器)(6)
- SMC(5)
- STMicro(20)
- TERADA(寺田電機製作所)(18)
- エレコム(4)
- タンガロイ(5)
- ニッカー絵具(3)
- フジキン(6)
- フジ矢(6)
- ホンダ(143)
- 三菱マテリアル(6)
- 京セラ(11)
- 寺西化学(3)
- 摂津金属工業(6)
- 日本デコラックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

19インチタイプ 光成端箱 FPNシリーズ 融着不要タイプ
TERADA(寺田電機製作所)¥17,980~税込¥19,778~1式6日以内出荷前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。ケーブル入力数6本
接液部リペアーパーツキット LK-15FPN
ヤマダコーポレーション¥24,980税込¥27,4781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-15FPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-15FPN接液部用。NDP-15FPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1139セット内容640027Oリング(8個)、771340フラットバルブ(4個)、770973ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)45騒音値(dB)87吐出量(L/min)45最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)45000吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)2700使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
ターミナルリレー G6B-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から63日以内出荷小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ フィルム アンチグレア 衝撃吸収 抗菌 指すべりなめらか 指紋防止
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷iPad A16 11インチ(2025年)、iPad 第10世代 10.9インチ(2022年)専用フィルム。マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。用途マルチペット構造が衝撃を吸収し、画面を保護する反射防止タイプの衝撃吸収フィルムです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。 。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付け易い加工になってます。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収・反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)対応インチサイズ10.9、11特性衝撃吸収、抗菌、指すべりなめらか、指紋防止、反射防止、エアーレス加工、貼り直し可能、タッチスクリーン対応
プラスチックニッパ(ストレート刃)
フジ矢¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き
クロス貼りファスナー連結スクリーン YS-Aシリーズ
林製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から6日以内出荷屏風の様にジグザグに設置すると自立する構造で、脚が出っ張らず省スペースに設置する事が可能です。中空構造で非常に軽量な為一人でも持ち運び可能です。ファスナーで連結が可能で、工具は一切不要です。ポリエステルのニット生地を使用していますので、高級感があります。防炎加工タイプは日本防炎協会の防炎製品の認証取得済みです。材質スチール(パウダー塗装)、ポリエステル質量(kg)2/枚パネル外寸(mm)600×20×1610/枚
自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
メンズノーズトリマー
オーム電機(1件のレビュー)¥589税込¥6481個翌々日出荷安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
ギター万年筆
寺西化学¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷万年筆の魅力を知りたい方におすすめの一本。ならではの気持ちよい書き心地が楽しめます。コンバーター式で本格仕様。さらりと手馴染みのよい質感と重み。使う人を選ばず、飽きのこないエレガントなクラシカルデザイン。使うほどに愛着が湧く理由がつまった万年筆です。。気軽に手にできる価格でありながら、本格的に万年筆が楽しめます。年齢やシーンを選ばず使え、万年筆が初心者の方にもおすすめです。高級感のある専用箱つきでギフトに最適です。材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム本体質量(g)30
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリーRoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から9日以内出荷自由な角度、方向で機器の固定ができるフレキシブルアームの各種アタッチメント。 用途に合わせてお選び下さい。
目隠しカバー付きのネームタグ
AFF WARE¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。取付けに便利なベルト付きです。用途カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護に材質ソフトPU全長(mm)70×111質量(g)約10gタイプソフトベルト長さ(mm)220表示片面寸法(縦×横)(mm)111×70
ギター万年筆用コンバーター
寺西化学¥449税込¥4941個3日以内出荷ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。。リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。本体質量(g)3
パラレルペン
パイロット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷カラフルで多彩な文字やイラストが簡単に書ける楽しい筆記具。カリグラフィータッチの文字やイラストはもちろん、POP、ギフトカード、メニューなどの手書き用に。ペン幅は6種類。用途にあわせてお選び下さい。
ノーズトリマー
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)22(乾電池を含まず)外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
プライウッドチェア
アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか3日以内出荷どんな空間にも合わせやすいプライウッドチェア。シンプルで飽きのこないデザイン。4脚までスタッキングできます。座高(mm)446材質(座面)合板材質(フレーム)スチール肘掛けの有無なしキャスターの有無なしガス圧昇降機能の有無なしメモ台の有無無背もたれの有無有スタッキング可否有連結機能の有無なし脚の種類4本脚材質背・座:合板(塗装仕上げ) 脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ) 床設置面クッション材:PVC幅(mm)498質量(kg)3.5高さ(mm)820奥行(mm)525キャスターなし肘掛なし本体質量(kg)3.5座面高さ(mm)446材質(脚)スチール(クロームメッキ仕上げ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)498×525×820スタッキング可メモ台なし
ギター万年筆 ブリランテ
寺西化学¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。。リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、アルミニウム合金(首軸)、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム長さ(mm)ペン本体:141本体質量(g)26




スマホストラップ フラワーモチーフ ハンドストラップ 手首 落下防止 軽量 iPhone/Android対応
エレコム¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷手元にやさしくなじむ綿素材に、お花のモチーフが映える華やかなアクセントを添えたハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。カラビナは1か所のみの軽量仕様で、アクセサリー感覚で気軽に使えます。用途やわらかな綿素材を使用しており、軽いつけ心地で手元の負担を感じにくいハンドストラップです。 。お花のモチーフが印象的に映え、手元にやさしい華やかさを添えます。 。アクセサリーのような感覚で楽しめるデザインで、毎日のコーディネートにも自然になじみます。 。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。 。カラビナを1か所に抑えたミニマルな仕様で、持ち歩きやすく軽量です。 。ストラップが短くかさばらないので、使わないときも邪魔になりません。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ハンドストラップ:綿・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ハンドストラップ:約340耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ
プラスチックニッパ(ラウンド刃)
フジ矢¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ラウンド刃/バネ付き
プラスチックニッパ(ストレート刃・先細
フジ矢¥3,500税込¥3,8501個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
フロアボックス用AVプレート
カナレ電気¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から21日以内出荷MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き
フジ矢¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き
フジ矢¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
折りたたみイス
LION (ライオン事務器)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷から22日以内出荷材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:PPフォーム(PP樹脂本体・PPフォーム・張材一体成型)、背裏部:PP樹脂成型品、脚部:スチールパイプ・粉体塗装質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×463×743座高(mm)430座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×385グリーン購入法適合
ヘリフェース チップ HFPN
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)6日以内出荷端面溝入れ加工用2コーナー使いチップです。用途端面溝入れ加工用。トラスコ品番182-8977材質IC808材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら