カテゴリ

  • 卓上消耗品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • オフィス家具(14)
  • 事務用品(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「fpp」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FPP ポイントプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPP ポイントプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン

    フィルターカートリッジ FPPシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
  • 鉄 タッピンネジナベPタイト(十字穴付) / FPP-0000ERoHS2対応品 廣杉計器

    鉄 タッピンネジナベPタイト(十字穴付) / FPP-0000ERoHS2対応品

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Win Pro FPP 11 64-bit USBフラッシュドライブ マイクロソフト

    Win Pro FPP 11 64-bit USBフラッシュドライブ

    マイクロソフト
    25,880税込28,468
    1台
    翌日出荷
  • 英 WIN HOME FPP 11 64-bit USBフラッシュドライブ マイクロソフト

    英 WIN HOME FPP 11 64-bit USBフラッシュドライブ

    マイクロソフト
    17,480税込19,228
    1台
    翌日出荷
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)600高さ(mm)590質量(g)566適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • フリクションボール3 スリム パイロット

    フリクションボール3 スリム

    パイロット(9件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38全長(mm)145タイプ超極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • クラフィットマスク EFP-P (3層/プリーツ/オーバーヘッド/CR用) クラレ

    クラフィットマスク EFP-P (3層/プリーツ/オーバーヘッド/CR用)

    クラレ
    1,598税込1,758
    1袋(50枚)
    当日出荷
    呼吸が楽なエコノミータイプ。表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
    用途使い捨て簡易マスク。クリーンエリア・クリーンルーム用。仕様クリーンルーム用種別簡易マスク形状プリーツサイズフリーサイズ入数(枚)50フィルターエコノミータイプひもタイプ耳掛け
  • フラットファイルPP A4S 3冊 ナカバヤシ

    フラットファイルPP A4S 3冊

    ナカバヤシ
    599税込659
    1パック(3冊)
    当日出荷
    PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
    サイズA4・S型タイプタテ型
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • ポイントプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
    材質(本体)SUS304色(本体)BK
  • プラグパッチ TECH

    プラグパッチ

    TECH(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1 Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1

    Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
    アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
  • テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止)

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    869税込956
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
    材質PP(CPP)
  • PP製フラットファイル A4S C ナカバヤシ

    PP製フラットファイル A4S C

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    表紙半透明タイプ。PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
    サイズA4・S型タイプタテ型材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
  • HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(R)(PPタイプ)

    ホッティーポリマー
    7,998税込8,798
    1箱(1巻×500g)
    当日出荷
    「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
    用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PPナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
  • ゲルインキボールペン ジュース パステルカラー パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース パステルカラー

    パイロット(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)143シリーズジュース最大径(Φmm)10.3先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料ゲルインキ(パステルカラー)入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
  • 樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応 Panaracer(パナレーサー)

    樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応
    アズワン品番64-9599-27
  • 水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 細字丸芯

    パイロット
    179税込197
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:1種類水性顔料インキ方式キャップ式
  • ポールパーティション オプション案内板 アール・エフ・ヤマカワ

    ポールパーティション オプション案内板

    アール・エフ・ヤマカワ
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    別売のポールパーティションに取り付けてお使いいただけるポールパーティション専用案内板。A5サイズの用紙を挟んでお使いいただけます。案内用紙は付属しておりません。*差し込み式のため、RFPP-シリーズ専用です。
    材質パネル:アクリルベース:合成樹脂質量(kg)0.3クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×29×294
  • ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース) Panaracer(パナレーサー)

    ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)

    Panaracer(パナレーサー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
    仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ適合タイヤバルブ英・米・仏付属品英式バルブクリップ材質樹脂ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
  • リミットフレックス用接着剤 Luci(ルーチ)

    リミットフレックス用接着剤

    Luci(ルーチ)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    種類ペンタイプのプライマー
  • PP手提げ袋 A4(W225×H365mm) ジャストコーポレーション

    PP手提げ袋 A4(W225×H365mm)

    ジャストコーポレーション
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    展示会や挨拶周りに大活躍!チラシやノベルティを入れて販促効果アップのOPP手提げ袋
    幅(mm)225高さ(mm)365材質PP(CPP)サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)225×365
  • プラスチック秤量皿ロート ノーマルタイプ DPWF-PPシリーズ VWR

    プラスチック秤量皿ロート ノーマルタイプ DPWF-PPシリーズ

    VWR
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    秤量皿とロートの2つの機能があります。
    仕様ノーマル材質PP
  • 電源置換金具 コーセル

    電源置換金具

    コーセル
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
    材質SECC板厚t(mm)1.6
  • フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん マイゾックス

    フレキシブルプリズム三脚 ぞうさん

    マイゾックス
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
    用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)1280全縮(mm)810付属品ケース適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応材質アルミ質量(kg)1.6スライド幅(mm)150マイゾックスコード217198
  • PBAシリーズ用電源置き換え金具 コーセル

    PBAシリーズ用電源置き換え金具

    コーセル
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SECC板厚t(mm)1.6
  • 水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯 パイロット

    水性マーカー ジュースペイント 極細丸芯

    パイロット
    229税込252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    水性顔料インキシリーズ「ジュース」のマーカータイプ。六角形だから、しっかり握れて使いやすい!いろいろなモノに鮮やかに描ける ショートサイズのカラフルマーカー。
    幅(mm)筆記:0.7種類水性顔料インキ方式キャップ式
  • ポールパーティション Aタイプ アール・エフ・ヤマカワ

    ポールパーティション Aタイプ

    アール・エフ・ヤマカワ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    ベルトの最大長さは約2mですが、転倒防止のため連結の際はベルトの長さを1.6m以内でご使用ください。4方向に連結が可能です。
    ベルト長さ(m)2.1材質本体:スチール(ヘアライン仕上げ) ベルト:綿、ポリエステル外寸(mm)360×360×900色(本体)シルバー
  • ポールパーティション Aタイプ アール・エフ・ヤマカワ

    ポールパーティション Aタイプ

    アール・エフ・ヤマカワ
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    人が大勢集まる場所で活躍するポールパーテーション。オフィス、ホテル、銀行、空港、映画館、コンサート会場や店舗でのお客様誘導、進入制限、行列の整理等に。 使い方はベルトを留め具に引っ掛けて連結するだけ。4方向に連結できます。最大長さは2.1mですが、安定性の観点から1.8m以内でご使用ください。1本単位での販売です。ご使用には2本以上~複数本のご購入が必要です。屋内でご利用ください。
    ベルト色ブラック材質ポール:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)ヘッド:合成樹脂ベルト:ポリエステルベース:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)、スチール床設置面クッション材:フェルト質量(kg)7.4ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×357×904色(本体)シルバー
  • アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション

    アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)

    ジャストコーポレーション
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
    サイズA4入数(枚)100テープ部分(mm)30
  • フリクションボール3スリム 038 パック入 パイロット

    フリクションボール3スリム 038 パック入

    パイロット
    539税込593
    1本
    当日出荷
    「フ リクションボール3 スリム」は、1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。
    方式スライドレバー式インク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.38
  • 清涼ファン風雅パッド ケーブル タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅パッド ケーブル

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
    用途風雅パッド用ケーブルセット内容ケーブル質量(g)33
  • レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LA型 プラグ

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • 3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100 ホッティーポリマー

    3Dプリンター用フィラメントPPSタイプ DIC FZ2100

    ホッティーポリマー
    13,980税込15,378
    1個(500g)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、難燃性、コスト性に優れたPPS樹脂を、MEX(熱溶解積層)方式3Dプリンター用に製作したフィラメントです。 耐熱性においては、200℃での連続使用に耐え、広い温度領域において高い剛性と強度を保持します。 耐薬品性においては、更に高スペックなPEEK樹脂やPEI樹脂よりも優れた特性を持ち、200℃以下でPPSを溶かす溶剤は強酸以外はほぼ無いに等しい特性を示します(ご使用環境にもよります)。 また、他スーパーエンプラに比べコスト性に優れ、200℃以下でのご使用においてはPPSの方が低コストでご使用する事が可能です。 また、耐熱性に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。
    材質PPSグレードDIC(株) FZ2100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.16
  • トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ ジャストコーポレーション

    トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ

    ジャストコーポレーション
    619税込681
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。
    適合カード材質OPP+CPP+アルミサイズカードサイズタイプテープ付(のり付け有り)寸法(幅W×高さH)(mm)70×120+30厚さ(μm)45ミクロン
  • ポット WIZ'A

    ポット

    WIZ'A
    1,788税込1,967
    1個
    翌々日出荷
    用途調理の際に仕様IH、ガスコンロ等で使用可能材質本体:アルミニウム合金サンドベージュ生産国中国底面の厚さ(mm)2.6
  • ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SR BUFFALO(バッファロー)

    ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SR

    BUFFALO(バッファロー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    。マルチモードファイバーに対応した10G対応SFP+モジュール。LCコネクタ対応。安心の3年保証
  • レンジ調理トレー バイオ食悦F 24-14B 黒 リスパック リスパック

    レンジ調理トレー バイオ食悦F 24-14B 黒 リスパック

    リスパック
    6,298税込6,928
    1袋(100点)
    3日以内出荷
    精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。
    材質バイオPPF寸法(mm)235×140×25質量(g)21