カテゴリ
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fpwr」の検索結果

High Flux 白
日亜化学工業¥1,288税込¥1,4171個5日以内出荷仕様●パッケージ:NFP●内容:High Flux●形状:発光色:白●順電圧:3.5V●順電流IF:150mA●輝度:20.0lm●指向性:30°アズワン品番67-0444-47
CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 中型スマートSC3(単体タイプ・個別排気)
コンバム(旧:妙徳)¥37,980~税込¥41,778~1個17日以内出荷フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・フィルタ、センサの有無による組合せを自由に設定。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・新型省エネ機能付センサ(MPS-10)搭載によりエア削減 50%以上を達成します。迅速で確実なワーク離脱。・封止弁搭載で、ワーク離脱時の破壊エアをパーフェクトに噴出。(最大200L/min[ANR])。コンパクト設計で大流量実現。・供給圧力最小0.25MPaで稼働可能。流量多段ノズル選択可能。・流量多段形ノズル搭載の多機能設計。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。