カテゴリ
- バイク純正部品(701)
- 自動車純正部品(320)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
- 制御機器(196)
- 梱包用品(92)
- 農業機械(72)
- 医療(51)
- 切削工具(45)
- トラック純正部品(40)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 自動車補修部品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- オフィス家具(24)
- バイク部品(17)
- メカニカル部品(16)
- 物流用品(12)
- 建築金物(12)
- 機構部品(11)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 溶接用品(6)
- 防災用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 学童・教育用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 家電(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 作業工具(4)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(686)
- SMC(177)
- トヨタ(168)
- 富士インパルス(91)
- 三菱(72)
- YAGEO(69)
- ミツビシ(54)
- 三菱電機(52)
- MAZDA(マツダ)(47)
- 三菱ふそう(46)
- ニッサン(29)
- NACHI(不二越)(24)
- RS PRO(18)
- Festo(18)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- Kawasaki(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- タンガロイ(12)
- ブランドをもっと見る
「fr-02」の検索結果

フィルタレギュレーター セミオートドレン
(188件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
フィルタレギュレーター オートドレン
(66件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
FINO 卵ガ割レナイカゴカバー前用 FN-FR-02
FINO¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷最適なクッションの厚みで荷物を衝撃から守る専用のポケットを作りました。アルミシートとクッションで守る三層構造ポケット。道路の段差や、他の荷物からの衝撃を受け止める2cmの厚みのクッションに、アルミシート付きで夏場のお買い物や温めたお弁当も安心です。ポケットはパック卵2つ分が入る。荷物が多くなったらファスナーを開いて容量UP!仕様撥水加工/PVCコーティング色ブラック
ラジエーター 国産乗用車用
CoolingDoor(58件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。用途乗用車の補修用保証期間18か月
ダイアラミー
三菱ケミカル¥2,298~税込¥2,528~1袋(10枚)当日出荷ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。長さ(mm)297色ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー
三菱ケミカル¥9,898~税込¥10,888~1巻翌々日出荷ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。色ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ファインタッチリムーバー
SMT(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10
ベストツール¥699税込¥7691個当日出荷ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
フルターンロックラチェット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
Arcol Ohmite 抵抗器 2W 20mΩ ±1%, 12FR020E
ARCOL(OHMITE)¥4,198税込¥4,6181袋(5個)当日出荷仕様●抵抗:20mΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:12●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フットレスト
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881台当日出荷クッションには低反発ウレタンを採用。 ムレにくいメッシュ素材を採用。 上下は取り外し可能なので、高さの変更や、自由な配置が可能。 底部には滑り止めが付いています。 持ち運びしやすい取っ手付き。 フットレストだけでなく、椅子の背もたれに置けばランバーサポートになるなど、用途も豊富。仕様●個口数:1個口●主要成型部品:ウレタンフォーム、ポリエステル材質低反発ウレタンフォーム色ブラック入数1
カオラテゲル
AUG¥789税込¥8681個4日以内出荷カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。車内のドリンクホルダーに収まるサイズです。用途車の芳香剤幅(mm)72色BK取付ドリンクホルダー高さ(mm)93奥行(mm)72内容量(mL)140
フットレスト
サンワダイレクト¥8,698税込¥9,5681台当日出荷足を快適にサポートするフットレストです。 2パターンの脚の休息が可能。 フットレスト部は無段階で角度調整が可能。 フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。 脚に適度な刺激を与える溝が付いています。 フレーム底部には滑り止めが付いています。材質PP、スチール色ブラック使用工具手袋組立時間20分組立人数1人
...