カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • 制御機器(57)
  • 切削工具(44)
  • 自動車補修部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • バイク部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 溶接用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-02」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FINO 卵ガ割レナイカゴカバー前用 FN-FR-02 FINO

    FINO 卵ガ割レナイカゴカバー前用 FN-FR-02

    FINO
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    最適なクッションの厚みで荷物を衝撃から守る専用のポケットを作りました。アルミシートとクッションで守る三層構造ポケット。道路の段差や、他の荷物からの衝撃を受け止める2cmの厚みのクッションに、アルミシート付きで夏場のお買い物や温めたお弁当も安心です。ポケットはパック卵2つ分が入る。荷物が多くなったらファスナーを開いて容量UP!
    仕様撥水加工/PVCコーティングブラック
  • ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoor

    ラジエーター 国産乗用車用

    CoolingDoor(58件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    用途乗用車の補修用保証期間18か月
  • ダイアラミー 三菱ケミカル

    ダイアラミー

    三菱ケミカル
    2,298税込2,528
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
    長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ

    フジトク
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • ファインタッチリムーバー SMT

    ファインタッチリムーバー

    SMT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    握ればわかる、メカニックの声から生まれた抜群のフィット感
    用途車の内装パネルやトリムの取り外しに材質POM樹脂幅(mm)9~23全長(mm)170質量(g)約32
  • ダイアラミー 三菱ケミカル

    ダイアラミー

    三菱ケミカル
    9,898税込10,888
    1巻
    翌々日出荷
    ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
    ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール

    BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

    ベストツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
    トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
  • 剛腕1400(GWN-1400FR2) オーニット

    剛腕1400(GWN-1400FR2)

    オーニット
    412,980税込454,278
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)70風量(m3/min)1.61電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリー商品タイプシャッター式
  • 手動弁 HHV, HSVシリーズ ParkerTAIYO

    手動弁 HHV, HSVシリーズ

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種別手動弁シール方式メタルシールねじの種類Rc使用流体空気
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/2

    セイキ製作所
    413税込454
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)2高さh(mm)2面取c(mm)0.16~0.25
  • H23用仕上げ用スパイラル刃チップ カーメックス

    H23用仕上げ用スパイラル刃チップ

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリーアズワン品番64-5152-82寸法(幅W×奥行D)(cm)75×190
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリーアズワン品番64-5152-78寸法(幅W×奥行D)(cm)75×110
  • H32用仕上げ用スパイラル刃チップ カーメックス

    H32用仕上げ用スパイラル刃チップ

    カーメックス
    55,980税込61,578
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    材質/仕上MT7
  • CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用 カーメックス

    CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用

    カーメックス
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • 超硬ラフィングエンドミル 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル

    大見工業
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリーアズワン品番64-5152-81寸法(幅W×奥行D)(cm)75×170
  • NKK Switches ロータリスイッチ 10極 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches ロータリスイッチ 10極

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 老眼鏡 ヴィアージェン DUKE(デューク)

    老眼鏡 ヴィアージェン

    DUKE(デューク)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    バッグの中やポケットの中、いつでもどこでも連れて行ける 折りたためるリーディンググラス。
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.0×14.5×3.4材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 無限ボール焼きばめ用 NS(日進工具)

    無限ボール焼きばめ用

    NS(日進工具)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    鏡面加工に最適な底刃形状です。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • GSミルハード 住友電工ハードメタル

    GSミルハード

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質ACF07C
  • GSミルハードラジアス NACHI(不二越)

    GSミルハードラジアス

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング表面処理GSコート
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
  • スタイリッシュフローリン 明和グラビア

    スタイリッシュフローリン

    明和グラビア
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    室内用置敷きタイプの床材です。お部屋の模様替え、床の保護・汚れ防止に
    用途床の保護 汚れ防止 模様替え材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.5幅(cm)91長さ(cm)180/巻特性室内・置敷き
  • スタイリッシュフローリング 明和グラビア

    スタイリッシュフローリング

    明和グラビア
    31,980税込35,178
    1巻(20m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面に滑りにくい加工(シボ加)をしていますので、チェアマットやペットのケージ下にも使えます。置くだけでOKですので、その日からすぐに使用いただけます。塩ビ製なので簡単にカットできます。
    用途床の汚れ防止、キズ保護に。ケージ下に敷いて汚れ防止に。材質表面:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.85幅(cm)91.5
  • ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E

    タンガロイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF

    イスカル
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
    用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2 三菱電機

    インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様インバータセットアップソフトウェア対応OSWindows 10、Windows 8.1/Pro/Enterprise、Windows 8、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows Vista(32 ビット版)
  • ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 不易朱液 FR6(2号)60ml 不易糊工業(フエキ)

    不易朱液 FR6(2号)60ml

    不易糊工業(フエキ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R

    タンガロイ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷