カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 自動車純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 安全用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-02a」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアラミー FR-02A ナチュラル 三菱ケミカルダイアラミー FR-02A ナチュラル三菱ケミカル
12,980税込14,278特価
1本ほか
当日出荷
難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途
ナチュラル
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(63件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
5,498税込6,048
1袋(10枚)
当日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
35,980税込39,578
1巻
翌々日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ピクチャーレール FR20-2A型レール 4m シルバー ダイケンピクチャーレール FR20-2A型レール 4m シルバーダイケン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ピクチャーレール FR20-2A用キャップ(左右1セット) シルバー ダイケンピクチャーレール FR20-2A用キャップ(左右1セット) シルバーダイケン
229税込252
1個
5日以内出荷
GEAR,FR RING   41531HN2A00 ホンダGEAR,FR RING 41531HN2A00ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
SHAFT COMP SET,FR   44350HL1A02 ホンダSHAFT COMP SET,FR 44350HL1A02ホンダ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
BOOT SET,L FR   44245HL1A02 ホンダBOOT SET,L FR 44245HL1A02ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
SHAFT COMP SET,FR   44250HL1A02 ホンダSHAFT COMP SET,FR 44250HL1A02ホンダ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
PAD SET,L FR   06451HP0A02 ホンダPAD SET,L FR 06451HP0A02ホンダ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
PAD SET,R FR   06452HP0A02 ホンダPAD SET,R FR 06452HP0A02ホンダ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
COLLAR,FR AXLE DI   44620MZ2A20 ホンダCOLLAR,FR AXLE DI 44620MZ2A20ホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
CLUTCH ASSY,FR FI   41500HP0A02 ホンダCLUTCH ASSY,FR FI 41500HP0A02ホンダ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
720税込792特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
BOOT SET,L.FR.INB   44235HL1A02 ホンダBOOT SET,L.FR.INB 44235HL1A02ホンダ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(1A02)エクステンシヨン(FR-L)、F/メンハ MAZDA(マツダ)(1A02)エクステンシヨン(FR-L)、F/メンハMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(1A02)エクステンシヨン(FR-R)、F/メンハ MAZDA(マツダ)(1A02)エクステンシヨン(FR-R)、F/メンハMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ホイールアッシ FR グレーストーン 41073-0053-2A Kawasakiホイールアッシ FR グレーストーン 41073-0053-2AKawasaki
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
代表車種EX650A6F
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2 三菱電機インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2三菱電機
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様インバータセットアップソフトウェア対応OSWindows 10、Windows 8.1/Pro/Enterprise、Windows 8、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows Vista(32 ビット版)
ニューカラーボード 蛍光レッド 5mm厚 A2判 素板 BP-5CB-A2-FR バラ売り トレードニューカラーボード 蛍光レッド 5mm厚 A2判 素板 BP-5CB-A2-FR バラ売りトレード
3,898税込4,288
1枚
9日以内出荷
軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:420×594●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3882アズワン品番67-8884-24
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
(H08A2)VISOR-AERO FR,R ニッサン(H08A2)VISOR-AERO FR,Rニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
(H08A2)エアロベンチレーター FR, ニッサン(H08A2)エアロベンチレーター FR,ニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
(H08A2)エアロベンチレーター FR,RH ニッサン(H08A2)エアロベンチレーター FR,RHニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(H08A2)エアロベンチレーター FR,RH ニッサン(H08A2)エアロベンチレーター FR,RHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
FENDER FR*NHA20P* 61100KZL930ZK ホンダFENDER FR*NHA20P* 61100KZL930ZKホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-KZL-930ZK
FENDER FR*NHA21M* 61100KZL930ZD ホンダFENDER FR*NHA21M* 61100KZL930ZDホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61100-KZL-930ZD
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷