カテゴリ

  • 農業機械(68)
  • 制御機器(58)
  • 切削工具(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 自動車補修部品(21)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 建築金物(8)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 医療(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 自転車部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-03」の検索結果

337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リム,FR,3.00X17,ブラツク  41025-0447-WC Kawasaki

    リム,FR,3.00X17,ブラツク 41025-0447-WC

    Kawasaki
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41025-0447-WC
  • 剛腕700FR3(GWN-700FR3) オーニット

    剛腕700FR3(GWN-700FR3)

    オーニット
    297,800税込327,580
    1台
    6日以内出荷
    軽量で持ち運びラクラク!。質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)45風量(m3/min)0.55電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700mg/h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む)オゾン濃度吹出口:9.9ppm
  • ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoor

    ラジエーター 国産乗用車用

    CoolingDoor(58件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    用途乗用車の補修用保証期間18か月
  • 1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)

    1.5Vリチウム乾電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
    電圧(V)1.5使用推奨期限15年
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    歯数144(72山×2)全長(mm)199質量(g)260差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
  • 真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ

    真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
    用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    欠品中
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • バルブ サブプレート NACHI(不二越)

    バルブ サブプレート

    NACHI(不二越)
    5,440税込5,984
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    仕様サブプレート
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/3

    セイキ製作所
    413税込454
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)3高さh(mm)3面取c(mm)0.16~0.25
  • 無限ボール焼きばめ用 NS(日進工具)

    無限ボール焼きばめ用

    NS(日進工具)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • ソリッドエンドミル 京セラ

    ソリッドエンドミル

    京セラ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃数4
  • 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • スタイリッシュフローリン 明和グラビア

    スタイリッシュフローリン

    明和グラビア
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    室内用置敷きタイプの床材です。お部屋の模様替え、床の保護・汚れ防止に
    用途床の保護 汚れ防止 模様替え材質塩化ビニル樹脂質量(kg)1.5幅(cm)91長さ(cm)180/巻特性室内・置敷き
  • 2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃インパクトミラクルレボリューション鏡面加工用 超硬ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    鏡面加工に最適な底刃形状です。
    用途被削材:高硬度鋼。刃数2
  • スタイリッシュフローリング 明和グラビア

    スタイリッシュフローリング

    明和グラビア
    31,980税込35,178
    1巻(20m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面に滑りにくい加工(シボ加)をしていますので、チェアマットやペットのケージ下にも使えます。置くだけでOKですので、その日からすぐに使用いただけます。塩ビ製なので簡単にカットできます。
    用途床の汚れ防止、キズ保護に。ケージ下に敷いて汚れ防止に。材質表面:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.85幅(cm)91.5
  • 高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR 京セラ

    高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR

    京セラ
    7,398税込8,138
    1箱
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • 高能率鋼加工用エンドミル 京セラ

    高能率鋼加工用エンドミル

    京セラ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃数4シャンク径公差h5寸法LF(mm)60寸法DCON(mm)6
  • LTO050FR4700JTE3 VISHAY

    LTO050FR4700JTE3

    VISHAY
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO050FR1000JTE3 VISHAY

    LTO050FR1000JTE3

    VISHAY
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030FR0500JTE3 VISHAY

    LTO030FR0500JTE3

    VISHAY
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO050FR0500FTE3 VISHAY

    LTO050FR0500FTE3

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • LTO030FR1000JTE3 VISHAY

    LTO030FR1000JTE3

    VISHAY
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030FR0100JTE3 VISHAY

    LTO030FR0100JTE3

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ

    フジトク
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)

    京セラ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    内径旋削 切込み角90°。公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
    用途内径旋削 切込み角90°タイプ切込み角90°材種PR1225
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
    用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF

    NS(日進工具)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • スロアウェイドリル インサート DFR-LD ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFR-LD

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Drill Fix DFRインサート 。中送り量で、ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨するハイポジのチップブレーカー形状
    コーナーR(mm)0.4
  • スロアウェイドリル インサート DFR-GD ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFR-GD

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Drill Fix DFRインサート 。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に推奨する汎用チップブレーカー形状
    コーナーR(mm)0.4
  • スロアウェイドリル インサート DFR-MD ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFR-MD

    ケナメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Drill Fix DFRインサート 。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
    コーナーR(mm)0.4
  • Oリング(S3FR) 工進

    Oリング(S3FR)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番HS-701WH-AAA-2など部品番号890157003
  • FR光電式スポット型感知器3種 Panasonic(パナソニック)

    FR光電式スポット型感知器3種

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-FR/RP ノーブランド

    【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-FR/RP

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リソー■【FRシリーズ】FR391/FR393/FR393N/FR395/FR395N【RPシリーズ】RP310/RP310α/RP350/RP359/RP3500/RP3590サイズA3適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】 FR96W(S-2817) / RP07(S-3379)
  • V-One用2×3インチFR4基板セット(10枚入) VOLTERA

    V-One用2×3インチFR4基板セット(10枚入)

    VOLTERA
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-One用のサイズが57.8mm×83.2mmのFR4基板が10枚入ったセットです。