カテゴリ

  • バイク純正部品(1,132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 制御機器(161)
  • 自動車純正部品(138)
  • 農業機械(68)
  • 医療(45)
  • 切削工具(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 自動車補修部品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • トラック純正部品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(11)
  • メカニカル部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 自転車部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-03」の検索結果

2,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター セミオートドレン

    モノタロウ(188件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター オートドレン

    モノタロウ(66件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
  • GEAR COMP,FR 3RD   14440MJTE00 ホンダ

    GEAR COMP,FR 3RD 14440MJTE00

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • リム,FR,3.00X17,ブラツク  41025-0447-WC Kawasaki

    リム,FR,3.00X17,ブラツク 41025-0447-WC

    Kawasaki
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41025-0447-WC
  • (I/X)リム FR 3.00X16 41025-0046 Kawasaki

    (I/X)リム FR 3.00X16 41025-0046

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種VN900BGF
  • (I/X)リム FR 3.00X17 ブルー 41025-0322-WD Kawasaki

    (I/X)リム FR 3.00X17 ブルー 41025-0322-WD

    Kawasaki
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250VFF
  • 剛腕700FR3(GWN-700FR3) オーニット

    剛腕700FR3(GWN-700FR3)

    オーニット
    297,800税込327,580
    1台
    6日以内出荷
    軽量で持ち運びラクラク!。質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
    用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)消費電力(W)45風量(m3/min)0.55電源電圧(V)AC100 50/60Hzオゾン発生量700mg/h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む)オゾン濃度吹出口:9.9ppm
  • ラジエーター 国産乗用車用 CoolingDoor

    ラジエーター 国産乗用車用

    CoolingDoor(58件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
    用途乗用車の補修用保証期間18か月
  • 1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)

    1.5Vリチウム乾電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
    電圧(V)1.5使用推奨期限15年
  • (MC127)TUBE,BRAKE FR3 三菱ふそう

    (MC127)TUBE,BRAKE FR3

    三菱ふそう
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • (MC154)TUBE,BRAKE FR3 三菱ふそう

    (MC154)TUBE,BRAKE FR3

    三菱ふそう
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • (MC129)TUBE BRAKE FR3 三菱ふそう

    (MC129)TUBE BRAKE FR3

    三菱ふそう
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • (MC112)TUBE,BRAKE FR3 三菱ふそう

    (MC112)TUBE,BRAKE FR3

    三菱ふそう
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    歯数144(72山×2)全長(mm)199質量(g)260差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
  • 真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ

    真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
    用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    欠品中
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • (MC152)TUBE,BRAKE FR3 CONN-CONN 三菱ふそう

    (MC152)TUBE,BRAKE FR3 CONN-CONN

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • V Series(VV5FR3) SMC

    V Series(VV5FR3)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
  • FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0 SMC

    FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
    材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • フェライト磁石 二六製作所

    フェライト磁石

    二六製作所
    634税込697
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 SMC

    FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
    材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • バルブ サブプレート NACHI(不二越)

    バルブ サブプレート

    NACHI(不二越)
    5,440税込5,984
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    仕様サブプレート
  • ラジエーター CoolingDoor

    ラジエーター

    CoolingDoor
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • ラジエター CoolingDoor

    ラジエター

    CoolingDoor(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/3

    セイキ製作所
    413税込454
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)3高さh(mm)3面取c(mm)0.16~0.25
  • フットレスト サンワダイレクト

    フットレスト

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1台
    3日以内出荷
    角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。 軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。 足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。 側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。 脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。 ※角度固定の場合 樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。 使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル)梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式総耐荷重(kg)約30組立人数1
  • フットレスト サンワダイレクト

    フットレスト

    サンワダイレクト
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    オットマンとしても使用することが出来る2WAYフットレストです。フットレストの足置き台部分は3段階で高さ調節可能です。無段階で角度調節することが出来ます。角度調節はネジを締めることで固さの調節が可能です。足裏に快適な刺激を与える凹凸、ローラーが付いています。オットマン部分にはクッションが施されています。位置がずれにくい滑り止め付きです。
    フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式組立時間約20分総耐荷重(kg)約40組立人数1
  • フットレスト サンワダイレクト

    フットレスト

    サンワダイレクト
    4,098税込4,508
    1台
    3日以内出荷
    高さは2段階で調整可能。左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。4か所の滑り止めが本体のスリップを防止します。左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な脚の運動が行えます。耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。
    仕様個口数:1個口材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)形態出荷形態:ノックダウン組立式色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約20組立人数1
  • フットレスト 3WAY サンワダイレクト

    フットレスト 3WAY

    サンワダイレクト
    9,398税込10,338
    1台
    翌々日出荷
    足を快適にサポートするフットレストです。3パターンの脚の休息が可能。フットレスト部は無段階で角度調整が可能。フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。汚れや、濡れてもさっと拭き取れるPUレザー張り。フレーム底部には滑り止めが付いています。400mmの幅広タイプ。組立は3Stepで簡単。
    材質合成皮革(台座部)、スチール(フレーム部),合成皮革(台座部)、スチール(フレーム部)質量(kg)2耐荷重(kg)20保証期間初期不良のみ高さ調整範囲(mm)【オットマン】約370・400・430【フットレスト】約130・160・190厚さ(cm)【クッション】5
  • Bourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A

    BOURNS
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 600mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 13.4mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.76Ω。最大抵抗 = 2.1Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットレスト 3WAY サンワダイレクト

    フットレスト 3WAY

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    足を快適にサポートするフットレストです。3パターンの脚の休息が可能。脚を載せやすい丸型デザインの足置部。足置部は回転してベストの位置に調整が可能。フットレスト部は日本製ギアで14段階で高さ、角度の変更が可能です。汚れや、濡れてもさっと拭き取れるPUレザー張り。折り畳んでコンパクトに収納できます。フレーム底部には滑り止めが付いています。420mmの幅広タイプ。組立は3Stepで簡単。
    材質合成皮革(台座部)、スチール(フレーム部)質量(kg)約3.9ブラック使用工具手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×38×16.5~42、折りたたみ時/約44.5×38×16.5~42総耐荷重(kg)約30組立人数1
  • 無限ボール焼きばめ用 NS(日進工具)

    無限ボール焼きばめ用

    NS(日進工具)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • ソリッドエンドミル 京セラ

    ソリッドエンドミル

    京セラ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃数4
  • 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • FRアンクルサポート3 ファーストレイト

    FRアンクルサポート3

    ファーストレイト
    2,998税込3,298
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    FR-7530はフロントフルオープンタイプで脱着が簡単です。付属ベルト付き。FR-0225はステー付きフロントオープンタイプです。
...