カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 物流用品(5)
  • テープ(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-1.3」の検索結果

52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

    モトユキ(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイール リムーバー

    ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • ロングフレックスラチェットR SK11

    ロングフレックスラチェットR

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)180首振りありラチェット機構ありギア数高性能72山ギア搭載
  • Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FR リヤスリーブ

    フジトク
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツール

    BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

    ベストツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
    材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
  • アートブラッシュ用カートリッジ ぺんてる(アストラム)

    アートブラッシュ用カートリッジ

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
    材質再生PE寸法(mm)Φ13×123質量(g)9商品タイプカートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • フレックスメガネラチェット SK11

    フレックスメガネラチェット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • マイクロファイバーローラー 万能用 TRUSCO

    マイクロファイバーローラー 万能用

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本ほか
    当日出荷
    低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
    種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
  • ショートフレックスラチェット SK11

    ショートフレックスラチェット

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
    用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。色ベージュ使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • ダブルジョイントラチェット SK11

    ダブルジョイントラチェット

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • フレックスクイックラチェット SK11

    フレックスクイックラチェット

    SK11
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。フレアナット、ターンバックル、床束に最適です。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。スパナ部はボルトの4面で接触するためより応力が分散するため、トルクが掛かりやすくナメにくく、安定した作業が可能。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上落下防止コード用取り付け穴付き・マットクロームメッキ仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • マイクロファイバーローラー(万能用) TRUSCO

    マイクロファイバーローラー(万能用)

    TRUSCO
    ¥499~税込¥549~
    1本ほか
    当日出荷
    塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。 極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。 マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
    用途内外装用種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
  • フレックスリバーシブルR SK11

    フレックスリバーシブルR

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機 オーケー・インターナショナル

    スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機

    オーケー・インターナショナル
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様(漏れ電圧)2mV以下セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU)寸法(mm)170×200×152.5質量(kg)4.0周波数(Hz)50/60規格cTUVus、CE、PSE消費電力(W)110出力マルチ10-60W入力電圧(V)AC100-240アース間抵抗2Ω以下
  • 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性布テープ

    日本ジッパーチュービング
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(50m×2巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ付ロケートピン ナベヤ

    フランジ付ロケートピン

    ナベヤ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
    材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC50±5
  • チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色ベージュテープ長さ(m)10引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • 汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)

    ヤマト産業(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
    用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    "静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ランニングマシン1325 アルインコ

    ランニングマシン1325

    アルインコ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    4日以内出荷
    AFR1325 ランニングマシン1325は、多彩なプログラムやトレーニングアプリ(kinomap)と連携機能などを搭載した高機能ランニングマシンです。ノーマルコースに加え、12種類のプログラムコースを内蔵。速度が自動で切り替わり、初心者の方でも目的に合わせて効率よく運動できます。トレーニングアプリであるkinomapとBluetoothで連携でき、映像に合わせて傾斜角度が自動で切り替わり、実際に坂道を上っているかのような負荷を掛けながらトレーニングができます。(kinomapは有料の他社製アプリです)。速度は1~16km/hまで0.1km/hずつ細かな調節ができるため、ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能です。傾斜角度は電動で15段階(約0.5~8.5°)で調節可能なので、運動負荷がアップし短時間でも効果的な運動ができます。速度3/6/9km/h、傾斜角度3/6/9%を一気に調節できるワンタッチボタンを搭載しているので、煩わしいボタン操作の手間を軽減します。ハンドルにはグリップセンサーを搭載し、心拍数を測定しながら効果的な運動が可能です。また、メーター上にタブレットが置けるサイズのトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
  • ブガールイヴォークリキッドノヴァシャンプー AUG

    ブガールイヴォークリキッドノヴァシャンプー

    AUG
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(180mL)
    9日以内出荷
    リキッドタイプの芳香剤。カーボン調柄の高級感&シックな外観。180mlと大容量。ノヴァシャンプーの香り。
    取付置き型質量(g)492寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140 ×85 ×85香りノヴァシャンプー
  • 収納システム FKレール K9(駒谷)

    収納システム FKレール

    K9(駒谷)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4R プロテクタRELIEVEパンツ ショート 4R

    4R プロテクタRELIEVEパンツ ショート

    4R
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ! 転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、 ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。
    材質ポリエステル、ポリウレタン色BK
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
    用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
  • フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ

    中興化成工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    欠品中
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色白色半透明基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • バリカットコファ BIG DAISHOWA

    バリカットコファ

    BIG DAISHOWA
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 4R プロテクタRELIEVEパンツ ロング 4R

    4R プロテクタRELIEVEパンツ ロング

    4R
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ! 転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、 ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。
    材質ポリエステル、ポリウレタン色BK
  • 4Rプロテクター RELIEVE ハードエルボー 4R

    4Rプロテクター RELIEVE ハードエルボー

    4R
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    合成樹脂ハードプロテクターがしっかりとショックを吸収するように高反発EVAパットを重ねて成型しました。 万一、転倒した際にも身体に受ける衝撃を抑えられるように設計しています。 また、簡単に装着出来るようにシングルアクションベルトを採用しています。
    色BKサイズフリー
  • 4R プロテクター Relieve Vest ハード 4R

    4R プロテクター Relieve Vest ハード

    4R
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    6日以内出荷
    胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
    サイズLL
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)

    CKD
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • 4R プロテクターRELIEVE VEST HARD 4R

    4R プロテクターRELIEVE VEST HARD

    4R
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    6日以内出荷
    胸部の部分にはセパレートの合成樹脂ハードプロテクターが装着されファスナーを 閉めた状態で中央部分が高反発EVAパットが重なる仕組みになっています。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には 高反発EVAパットを装着しています。
    色BK
  • ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTI

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(50m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
    仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
  • 電動カーテンレール アンコール 天井付セット セイキ販売

    電動カーテンレール アンコール 天井付セット

    セイキ販売
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    6日以内出荷
    カーテンの開け閉めは、毎日の大切なルーティン。「アンコール」はそんな面倒なルーティンを、どなたにも便利で快適にお使い頂ける電動カーテンシステムです。ご自宅のWi-Fiからインターネットに接続するスマートカーテンを実現します。スマホ or タブレット + 専用アプリで、いつでも・どこでも・外出先からでも操作できます。取付ける窓への長さ(幅)合わせが、その場で自由自在。事前の細かな採寸や特別サイズのレールを発注する必要はありません。その場で素早く、簡単に、ジャストフィットな電動カーテンレールです。切断加工など一切無し、ドライバー1つでOK!。一対の二つのレールを左右にスライドさせて、伸縮自在に長さ(幅)の調整・固定を行えます。その場で簡単にジャストフィットなサイズに合わせられます。時短、コスト軽減、作業軽減、特注品のサイズ間違い予防になります。
    用途タイマー自動設定で、日の出に合わせて爽やかな朝陽を目覚まし時計代わりや、外出先から閉め忘れのカーテンを日の入りに閉め、留守中の防犯対策などに。材質アルミ、樹脂コード長さ(cm)50電源コード(cm)50